Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trial Handball "Extra Soft" ø 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612921219
Hersteller:
     Trial
Herst.-Nr.:
     2921219
EAN/GTIN:
     08052744957197
Suchbegriffe:
Handball
Handbälle
handball gr. 0
handball

  • Vielfältig einsetzbar im Schulbereich
  • Weiche Oberfläche nimmt die Angst vor dem Fangen
  • Direkt sichtbar durch die auffällige Farbe
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Trial Handball "Extra Soft" ist der perfekte Ball zum Erlernen des Handballsports. Das weiche Material aus Silikon bietet optimalen Schutz vor Verletzungen und nimmt die Angst vor dem Fangen. Er zeichnet sich durch eine auffällige und wiedererkennbare Farbe aus. Zusätzlich ist der softe Handball für Allergiker geeignet.

[Produktdetails:

  • Material: Silikon

  • Größe: 0
  • Handballtyp: Soft-Handball
  • Altersklasse: 8–10 Jahre
  • Spielklasse: Junioren/E-Jugend
  • Umfang: 43–45 cm
  • Gewicht: 90 g

Weitere Informationen:
Größe:
ø 13 cm
Weitere Suchbegriffe: Softball, Softhandball, Soft-Spielball, Soft-Spielbälle, Softhandbälle, Soft-Bälle, Soft-Ball, Soft-Handball, Soft-Handbälle, Soft, Trainingsball, Spielball, Spielbälle, Handball-Bälle, Handball-Ball, Ball, Handballbälle, Bälle, Handballball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trial
2921206
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.