Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball "Kids" Größe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612922209
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2922209
EAN/GTIN:
     04044475234535
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
basketball

  • Besonders griffige Nylon-Oberfläche für einfaches Handling
  • Reduziertes Gewicht: Perfekt für Kinder
  • Ideal zum Erlernen von Basketball
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Basketball "Kids": Optimale Spieleigenschaften für die kleinen Spieler
Der Sport-Thieme Basketball "Kids" überzeugt durch seine hochwertigen Materialien. Das Nylon-Obermaterial ist besonders griffig und ermöglicht den jungen Spielern so ein leichteres Handling. Der Basketball in der Variante "Kids" eignet sich dank seines besonders geringen Gewichts ideal zum Üben von Würfen und Pässen. Besonders zu Erlernen der schnellen Sportart wird er daher gerne eingesetzt.

  • Basketballtyp: Freizeitball; Miniball; Trainingsball; Schulbasketball
  • Obermaterial: Nylon
  • Umfang: 56 cm
  • Größe: 3
  • Farbe: Gelb-Rot
  • Für wen: Kinder
  • Gewicht: 280 g
  • Material Oberfläche: Nylon
  • Einsatzbereich: Training
  • Balltyp: Basketball
  • Luftdruck: 0,49-0,63 bar
  • Altersklasse: Bis 6 Jahre
  • Spielklasse: Mini-Bambini
  • Blase: Gummi
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 3
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Basketball, Miniball, Minibälle, Training, Leichtbasketball, Leicht-Basketball, Kinder, Kids, Kinderbasketball, Kinder-Basketbälle, Kinderbasketbälle, für, leichter, leichte, Leicht, Bälle, Ball, Basket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2922212
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.