Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Trampolin "Freestyle Fivesquare"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612922502
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     2922502
EAN/GTIN:
     04044475233224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trampolin
Indoor
Schulsport
indoor-trampoline

  • Für den Einsatz aller Freestyle-Sportarten
  • Geeignet für fortgeschrittene Turner
  • Stationäre Nutzung im Indoor-Bereich
  • Handgewebtes Hochleistungssprungtuch
  • Echter Hingucker in jeder Halle


Eurotramp Trampolin "Freestyle Fivesquare": So wird Freestyle trainiert
Mit dem Eurotramp Trampolin "Freestyle Fivesquare" trainieren fortgeschrittene Turner Freestyle-Sportarten wie beispielsweise Snowboard oder Skateboard. Dank des schwarzen Rahmenpolsters und des modernen Designs wird das Trampolin obendrein zum echten Hingucker in Ihrer Turnhalle. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist das handgewebte Hochleistungssprungtuch aus Polyestergewebe. Dadurch ist es besonders stabil und leicht zu reinigen. Zudem sind die Federn aus robustem und langlebigem Stahl. Polsterverbinder und Klettband sorgen für lückenlose Übergänge und somit für noch mehr Sicherheit im Training.

Lieferumfang:
4xProfilrohrrahmen
4x Füße 150 cm hoch
8x Fußstützen
4x Drahtseile
16x Madenschrauben M12x20 aus Stahl, verzinkt
1x Sprungtuch aus Polyestergewebe, 412 x 412 cm
164x Stahlfedern
160x Einhängestifte
160x Perlon Starterseile (Seilring) 3 mm
8x Rahmenpolster
4 Polsterverbinder
2x Klettbänder Rolle
16x Federbügel
2x Montagewerkzeuge

  • Zielgruppe: Fortgeschrittene; Training
  • Raumhöhe: 6 m
  • Gewicht: 595 kg
  • Sprungtuchgewebe: 4,12x4,12 m Polyestergewebe
  • Rahmenaußenmaß: 5,56x5,56x1,50 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.980,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.225,19*
€ 22.877,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.150,02*
€ 22.788,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.002,78*
€ 22.613,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.980,23*
€ 22.586,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.