Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRX Suspension Trainer "Burn"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612924104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2924104
EAN/GTIN:
     00847585009437
Suchbegriffe:
Schlingentrainer
Slingtrainer

  • Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • Gummierter Griff für perfekten Grip
  • Einfache Längenverstellung durch Stahlschlitten
  • Ausgleichsschlaufe für einarmige Übungen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der TRX Suspension Trainer "Burn": Für Fitnessstudios und Vereine
Der TRX Suspension Trainer "Burn" ist mit einem Stahlschlitten ausgestattet, welcher die Längenverstellung noch einfacher macht. Der praktische Tür-Anker sorgt dabei für eine unkomplizierte Aufhängung. Fitnessstudios oder Vereine mit wenig Platz haben so die Möglichkeit, ein Training auf engem Raum anzubieten. Die Ausgleichsschlaufe ermöglicht zudem auch einarmiges Training. Mit einer Gurtbreite von 4 cm sind die Gurte besonders breit. Die Griffe aus Moosgummi liegen angenehm in der Hand, bieten sicheren Halt und ermöglichen so ein komfortables Training. Obendrein ist der TRX Suspension Trainer "Burn" für den permanenten Gebrauch in Fitnessstudios geeignet. Der Schlingentrainer ist durch ein Hologramm sowie die Seriennummer echtheitszertifiziert.

Produktdetails:
  • Gurtbreite: 4 cm
  • Gewicht: 600 g

Lieferumfang:
  • TRX BURN Suspension Trainer
  • Moosgummigriffe
  • TRX Suspension Anchor mit Zwischenverankerungsschleifen
  • TRX Door Anchor PRO
  • TRX Aufbewahrungs- und Transportbeutel
  • 30 Tage kostenloser Zugang zur TRX-App

  • Material Seil: Industrienylon
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Lieferumfang: Tasche; 30 Tage kostenloser Zugang zur TRX-App
  • Material Griffe: Moosgummi
  • Max. Belastbarkeit: 159 kg
  • Max. Aufhängehöhe: 1,90-2,75 m
  • Aufhängehöhe: 1,90-2,75 m
  • Farbe: Schwarz-Gelb

Weitere Suchbegriffe: TRX, Schlingentraining, Suspension, Training, Suspensiontrainer, Türanker, Trainer, Schlingentainer, Körpergewichtstraining, Suspensionstraining, Schlingenbesteck, Körpergewichtstrainer, Schlingengeräte, Schlingengerät, Körpergewichts-Training, Schlingen-Set, Schlingen-Training, Schlingen-Trainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.