| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612926810 Herst.-Nr.: 2926810 EAN/GTIN: 04044475233637 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Clip zum Verbinden von Gymnastikreifen mit 8 mm Profilbreite
- Ideal für Spiel- und Hindernis-Parcours
- Schnelle und einfache Handhabung
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Reifenverbinder "Clippy": kombinieren, verbinden, bewegenSpannende Parcours und abwechslungsreiche Hindernisstrecken: Mit dem Reifenverbinder "Clippy" von Sport-Thieme kombinieren Sie je nach Ausführung bis zu 4 Gymnastikreifen miteinander. Der Clip eignet sich für Reifen mit einer Profilbreite von 8 mm. Das Verbinden erfolgt dabei einfach und schnell: Den Reifen in die doppelwandige Clip-Öffnung einführen. Anschließend nur noch den verstellbaren Innenring herumdrehen, sodass der Reifen nicht mehr aus dem Verbinder herausfallen kann. Der Reifenverbinder passt ideal für den Reifen flach in unserem Shop. Produktdetails:- Material: ABS-Kunststoff
- Maße (LxBxH): 57x31x25 mm, 67x67x25 mm, 67x67x25 mm
- Gewicht: 22 g, 35 g, 50 g
- Farbe: Schwarz
- Passt für den Reifen flach
- Lieferung ohne Turnstab und Reifen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Für 3 Gymnastikreifen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sport-thieme gymnastikreifen, Verbinder, Clips, Verbinder-Clip, Clip-Verbinder, Clip, Verbindungsclip, Befestigungsclip, Clip-Befestigung, Reifenclip, Reifen, Gymnasstikreifen, Gymnasstikreifenclip, Gymnasstikreifen-Clip, Gymnastikreifen-Zubehör, Reifen-Zubehör, Reifenzubehör, Zubehör, Parcous, Bewegungslandschaften, Parcours, Parcourszubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |