Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tischtennisschläger "Beginner" Beginner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612930103
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2930103
EAN/GTIN:
     04044475234009
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Schläger
Tischtennisschläger
sport-thieme tischtennisschläger

  • Für Schulen und Vereine
  • Mit und ohne Schwamm erhältlich
  • Für präzise Spiele
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Tischtennisschläger "Beginner": Für lebhafte TT-Spiele
Die Sport-Thieme Tischtennisschläger "Beginner" eignen sich für den Einsatz in Schulen und Vereinen. 2 Ausführungen sind erhältlich: Der Schläger "Beginner" ist ein klassischer Schläger mit außenliegenden Noppen und ohne Schwamm. Das Ergebnis ist ein schneller und präziser TT-Schläger mit einer konkaven Griffform. Ebenfalls präzise und dabei besonders sicher ist der Tischtennisschläger "Beginner +": Dieser ist ebenfalls mit außenliegenden Noppen sowie einer konkaven Griffform ausgestattet. Verfügt zusätzlich aber über einen 1,0 mm Schwamm.

  • Einsatzbereich: Anfänger
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Spielstrategie: Allround
  • Griffform: Konkav
  • Belagart: Noppen außen
  • Schwammstärke: Ohne Schwamm
  • Material: Holz
  • Maße: 25,8x15,2x1 cm
  • Gewicht: 131 g

Weitere Informationen:
Ausführung:
Beginner
Weitere Suchbegriffe: tischtennis schläger, Tisch-Tennis, TT-Schläger, in, Schule, im, Verein, spielen, konkave, Griffform, Tischtenniskelle, Schläger, TT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2930116
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.