Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tischtennisschläger "Advanced" Advanced


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612930204
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2930204
EAN/GTIN:
     04044475233989
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Schläger
Tischtennisschläger
sport-thieme tischtennisschläger

  • Für Schulen und Vereine
  • Konkave Griff-Form für optimalen Halt
  • Samurai-Belag mit ITTF-Zertifikat
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Tischtennisschläger "Advanced": Mit ITTF-zugelassenem Samurai Belag
Der Sport-Thieme Tischtennisschläger "Advanced" ist der ideale Begleiter für den Schul- und Vereinssport. Die konkave Griffform sorgt für optimalen Halt. Auch bei hoher Spielgeschwindigkeit bietet der Schläger eine gute Ballkontrolle. 2 Ausführungen sind erhältlich: Der "Advanced" verfügt über Noppen innen mit einem 1,2 mm Schwamm sowie den ITTF-zugelassenen Samurai Belag. Die Ausführung "Advanced +" bietet ebenfalls innenliegende Noppen sowie den ITTF-zugelassenen Samurai Belag und verfügt über einen 1,5 mm Schwamm. Je größer die Schwammstärke, umso schneller die Beschleunigung.

  • Einsatzbereich: Fortgeschrittene
  • ITTF-Zertifikat: Ja
  • Spielstrategie: Allround
  • Griffform: Konkav
  • Belagart: Noppen innen
  • Schwammstärke: 1,2 mm
  • Material: Holz
  • Maße: 25,8x15,2x1 cm
  • Gewicht: 163 g

Weitere Informationen:
Ausführung:
Advanced
Weitere Suchbegriffe: tischtennis schläger, Zubehör, ITTF, in, Schule, im, Verein, konkave, Griffform, Noppen, innen, Tischtenniskelle, TT-Schläger, Schläger, TT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2930217
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.