Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beco Aqua-Jogging-Hanteln "BEbell" Größe S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612930305
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     2930305
EAN/GTIN:
     04013368444245
Suchbegriffe:
Aqua Hanteln
Aquafitness-Hantel
Wasser-Hanteln
Wasserhanteln

  • Hanteln für den Einsatz in Aqua Fitness und Wasserjogging
  • Für Koordination, Gleichgewicht, Ausdauer und Beweglichkeit
  • Sie erhöhen den Wasserwiderstand
  • Auftrieb im Wasser für besonders gelenkschonendes Training
  • In 2 Größen erhältlich mit unterschiedlicher Auftriebskraft


Beco Aqua-Jogging Hanteln "BEbell": Aus einem Stück gefertigt
Mit den Beco Aqua-Jogging Hanteln "BEbell" trainieren Sie die Schulter-, Arm-, und Rumpfmuskulatur im Wasser – einfach eine Hantel in jede Hand nehmen und mit dem Aqua-Training starten. Dank des verarbeiteten Materials EPP haben die Hanteln eine sehr geringe Dichte und nehmen wenig Wasser auf. Das bewirkt, dass die Aqua-Jogging Hanteln einen hohen Auftrieb im Wasser bieten. Zudem erhöht der Schild den Wasserwiderstand. Die Beco Aqua-Jogging Hanteln "BEbell" sind aus einem einzigen Stück gefertigt, wodurch sie besonders robust sind und eine lange Lebensdauer auch bei intensiver Nutzung aufweisen. Dank des ergonomisch geformten Griffs liegen die Hanteln perfekt in der Hand.

Produktdetails:
  • S (BxHxT): 21x11,5x14 cm
  • M (BxHxT): 24x11,5x14,5 cm

  • Wassertiefe: Flachwasser
  • Trainingsbereich : Aqua Fitness; Aqua Jogging
  • Farbe: Blau
  • Material: EPP
  • Maße (LxB) : 21x14 cm
  • Gewicht : 250 g/Paar

Weitere Informationen:
Ausführung:
Größe S
Weitere Suchbegriffe: aqua hanteln beco, aqua hanteln, Beco, Aquajogging, Wasserjogging-Hanteln, Wasserjogging-Hantel, Aquajogging-Hantel, Aqua, Fitness, Aqua-Jogging, Wasserhantel, Hantel, Aquahantel, Schwimmhantel, Schwimmhanteln, Aqua-Jogging-Hantel, Wasser-Hantel, Aqua-Hantel, Aqua-Hanteln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
61
€ 5,90*
ab € 17,05*
€ 24,59*
Lager 479
13
€ 6,29*
ab € 19,08*
€ 28,68*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,68*
€ 34,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,03*
€ 33,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,63*
€ 31,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,55*
€ 30,40
pro Paar
ab 12 Paar
€ 23,89*
€ 28,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,33*
€ 27,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,08*
€ 22,71
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 19,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beco
2930318
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.