Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tischtennisschläger "Champ"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612930406
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2930406
EAN/GTIN:
     04044475234030
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Schläger
Tischtennisschläger
sport-thieme tischtennisschläger

  • Für Schulen und Vereine
  • Taipan-Belag mit ITTF-Zertifikat
  • Konkave Griff-Form für mehr Halt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Tischtennisschläger "Champ": Spin, Power und Präzision
Der Sport-Thieme Tischtennisschläger "Champ" eignet sich für den Einsatz in Schulen und Vereinen. Er überzeugt durch den ITTF-zugelassenen Taipan Belag mit innenliegenden Noppen, wodurch er sich auch für die Schlagart Spin eignet. Hier wird der Ball dank des elastischen, griffigen Belags in Rotation versetzt. Darüber hinaus liegt der Schläger dank der konkaven Griff-Form besonders gut in der Hand. Der 1,8 mm starke Schwamm sorgt zudem für eine hohe Geschwindigkeit während des Spiels.

  • Einsatzbereich: Sportive; Wettkampf
  • ITTF-Zertifikat: Ja
  • Spielstrategie: Allround
  • Griffform: Konkav
  • Schwammstärke: 1,8 mm
  • Belagart: Taipan
  • Material: Holz
  • Maße: 25,8x15,2x1 cm
  • Gewicht: 166 g

Weitere Suchbegriffe: tischtennis schläger, Zubehör, TT-Schläger, in, Schule, im, Verein, Tischtenniskelle, Schläger, TT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.