Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfy Aqua-Disc "Aquafit Smile"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612931005
Hersteller:
     Comfy
Herst.-Nr.:
     2931005
EAN/GTIN:
     5412488355599
Suchbegriffe:
Aquafitness-Handschuhe
Muskelaufbau
muskelaufbau

  • Für Aqua-Training, Seniorensport, Menschen mit Handicap
  • Fördert Koordination, Gleichgewicht, Ausdauer, Beweglichkeit
  • Besonders gut greifbar dank großer Öffnungen
  • Für Tief- und Flachwasser geeignet
  • Ideal für die intensive Nutzung


Comfy Aqua-Disc "Aquafit Smile": Für jeden die geeigneten Trainingspartner
Die Comfy Disc "Aquafit Smile" sind sowohl für das Wasser-Training, als auch im Reha- sowie Seniorensport und für Menschen mit Einschränkungen geeignet. Sie erhöhen den Wasserwiderstand und eignen sich daher ideal für das Muskelaufbautraining. Darüber hinaus schulen sie gezielt Gleichgewicht und Koordination.

  • Wassertiefe: Flachwasser; Tiefwasser
  • Material: Schaumstoff
  • Maße: Ø 22 cm
  • Trainingsbereich: Aqua Fitness; Aqua Gymnastik
  • Stärke: 3,5 cm
  • Farbe: Blau/Gelb
  • Gewicht: 40 g/Stück

Weitere Suchbegriffe: Aquagymnastik, Reha, Aquafitness, Aqua, widerstandstrainer, Aqua-Fitness, Wassergymnastik, Scheiben, Disc, aqua, disk, Jogging, Aqua-Disc, Reha-Geräte, Geräte, Aqua-Fitnes, Aqua-Scheiben, aquafitnessgeräte, Scheibe, Schwimmdisc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
€ 15,90*
ab € 4,99*
€ 7,99*
Lager 479
566
€ 6,29*
ab € 4,89*
€ 9,51*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.