Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liegematte ergonomisch Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612932910
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2932910
EAN/GTIN:
     04044475234290
Suchbegriffe:
Bodenliegepolster
Liegematte
Liegepolster
bodenliegepolster

  • Ideal für die Nutzung im Kindergarten
  • Ergonomisch geformte Liegematte mit Schaumstoffkern
  • Bezug leicht zu reinigen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Liegematte ergonomisch: Komfortabel und abwaschbar
Das Innere der ergonomischen Liegematte besteht aus Schaumstoff. Der Bezug aus strapazierfähigem Polyester verfügt über einen Reißverschluss, so dass Sie ihn bei Bedarf einfach abziehen. Der Bezug lässt sich einfach abwaschen.

Produktdetails:
  • Material (Innen): Schaumstoff 25/52
  • Material: (Bezug): 100 % Polyester
  • Maße (LxBxH): 102x40x35 cm

  • Material Füllung: Schaumstoff
  • Außenmaterial: Polyester
  • Maße: 102x40x35 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Spielecke, Spielecken, Ergonomische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2932936
ab € 74,18*
Ähnlich
Sport-Thieme
2932907
ab € 74,29*
Ähnlich
Sport-Thieme
2932949
ab € 74,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.