Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Leichtathletik
>
Diskuswurf
>
Wettkampf-Diskus
>
Artikel
Polanik Wettkampfdiskus "CCD14 Carbon" 1,00 kg, ø 181 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612934222
Hersteller:
Polanik
Herst.-Nr.:
2934222
EAN/GTIN:
05907751203689
Suchbegriffe:
Wettkampf-Diskus
wettkampf diskus
Wird inklusive Tragebeutel geliefert.
World-Athletics-zertifiziert
Für Fortgeschrittene und Profis geeignet
Sehr leichte Seitenscheiben aus Carbonfasern
Durch Stahlkern im Messingring äußerst schlagfest
Polanik Diskus "CCD14 Carbon" - für höchste Turnier-Ansprüche
Der Polanik Diskus "CCD14 Carbon" zeichnet sich durch seine extrem leichten Seitenscheiben aus Carbonfasern aus. Diese ermöglichen es, die Verteilung des zulässigen Gesamtgewichts auf den Außenring zu konzentrieren. Dadurch kann eine höhere Wurfweite erzielt werden. Eine weitere Besonderheit ist der Stahlkern im Messingring, der den Außenring äußerst schlagfest auf Rasenflächen macht. Es gibt keine Mittelscheiben. Bei dem Polanik Diskus "CCD14 Carbon" handelt es sich um einen reinen Wettkampf-Diskus für Fortgeschrittene und Profis, der für DLV- und World-Athletics-Turniere zulässig ist. Der Diskus im schwarz-goldenen Design wird mit einer passenden Polanik-Tragetasche geliefert.
Einsatzbereich: Wettkampf
Einsatzgebiet: Outdoor
Zertifikat: World Athletics
Gewicht: 1 kg
Ringmaterial: Messing; Stahl
Farbe: Schwarz-Gold
Korpusmaterial: Carbon
Durchmesser: 18,1 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,00 kg, ø 181 mm
... >
Werfen & Stoßen
>
Diskuswurf
>
Wettkampfdiskus
Weitere Suchbegriffe:
Diskus
,
Carbon-Diskus
,
Carbondiskus
,
Carbon
,
Disken
,
Diskusse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,33*
€ 281,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,03*
€ 277,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,48*
€ 256,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,06*
€ 239,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Polanik Wettkampfdiskus "CCD14 Carbon" 1,50 kg, ø 201 mm
Polanik
2934235
ab € 197,97*
Ähnlich
Polanik Wettkampfdiskus "CCD14 Carbon" 1,75 kg, ø 211 mm
Polanik
2934251
ab € 202,11*
Ähnlich
Polanik Wettkampfdiskus "CCD14 Carbon" 2,00 kg, ø 220 mm
Polanik
2934264
ab € 217,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen