| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612934509 Herst.-Nr.: 2934509 EAN/GTIN: 04044475288972 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Der Kunststoff verbindet die Vorteile von Holz und Gummi-Absprungbalken
- Gutes Absprungverhalten und gleichzeitig langlebig
- 3-in-1: Wettkampf-Absprung-, Schul- und Blindbalken
- Ideal für Weitsprung und Dreisprung
- World-Athletics-zertifiziert
Der passende Absprungbalken für Ihre AnlageMit dem Sport-Thieme Absprungbalken "Weltklasse 3-in-1" sorgen Sie stets für einen optimalen Absprung. Er kann als Absprungbalken oder als Blindbalken genutzt werden und ist somit ausgesprochen vielseitig. Ob für Weitsprung, Dreisprung oder anderweitige Verwendung – Sie brauchen nur diesen Balken. World-Athletics-zertifiziert eignet er sich für jeden Wettkampf und passt mit den Maßen 122x34x10 cm in die gängigen Einbaurahmen. Der Absprungbalken verfügt zudem über eine praktische Spannvorrichtung. Praktisch, langlebig und gutes SprungverhaltenDurch seine robuste Bauweise und das hervorragende Absprungverhalten vereint er die Vorteile von Holz- und Gummibalken. Geliefert wird 3-teilig: der Aluminium-Kern mit zwei Kunststoffbalken (eine Seite weiß für den Absprung, die andere in Laufbahnfarbe für Dreisprung oder andere Verwendungszwecke). Produktdetails:- Material Absprungbalken: Kunststoff
- Material Kern: Aluminiumprofile
- Maße (LxBxH): 122x34x10 cm
- Gewicht: 30 kg
- Farbe: eine Seite Weiß, andere Seite Laufbahnfarbe
- 3-teilige Lieferung: Aluminium-Kern mit zwei Kunststoffbalken
- Spannvorrichtung
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blindbalken, Wendebalken, Weitsprungbalken, Sprungbalken, Abspungbalken, Absprung-Balken, Wende-Balken, Weitsprung-Balken, Dreisprungbalken, Dreisprung-balken, Blind-Balken, Kunststoffbalken, Kunststoff-Balken, IAAF, Balken, DLV |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |