Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Spielwaren
>
Spiele
>
Freizeitspiele
>
Tischtennis
>
Tischtennisschläger
>
Artikel
Sport-Thieme Tischtennisschläger-Set "Advanced+ 2.0"
Menge:
Satz
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
479-612936912
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2936912
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Tischtennis
Tischtennis-Schläger
Tischtennisschläger
Für Schule und Verein
Inkl. Tasche und TT-Bällen
Belag mit ITTF-Zertifikat und konkave Griff-Form
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Tischtennisschläger-Set "Advanced+ 2.0": Schnell und präzise
Mit dem Sport-Thieme Tischtennisschläger-Set "Advanced+ 2.0" erhalten Sie 12 Sport-Thieme Tischtennis-Schläger "Advanced+", eine Sport-Thieme Aufbewahrungstasche für Tischtennisschläger sowie 144 Sport-Thieme Tischtennisbälle "1-Star 40+", die im praktischen Karton Platz finden. Die TT-Schläger punkten nicht nur mit einer konkaven Griff-Form, sondern auch mit einem 1,5 mm Schwamm und Samurai Belag. Das Ergebnis: Präzise Spiele auch bei hohem Tempo.
Produktdetails Bälle:
144 Stück
Material: ABS-Plastik
ø: 40 mm
Produktdetails Tasche:
Größe (LxBxH): 24x18x30 cm
Farbe: Schwarz-Weiß
Einsatzbereich: Fortgeschrittene
ITTF-Zertifikat: Nein
Griffform: Konkav
Belagart: Noppen innen
Schwammstärke: 1,5 mm
... >
Teamsport
>
Tischtennis
>
Tischtennisschläger
Weitere Suchbegriffe:
sport-thieme tischtennisschläger
,
tischtennis schläger
,
Tischtennis-Bälle
,
Tischtennisschlägerhülle
,
Tischtennis-Schläger-Set
,
in
,
Schule
,
im
,
Verein
,
Tischtennis-Aufbewahrungstasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 112,23*
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 112,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 142,57*
€ 169,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 139,78*
€ 166,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 135,27*
€ 160,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 125,05*
€ 148,81
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 112,23*
€ 133,55
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen