Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Übungsschwebebalken "Coach" 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612939416
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2939416
EAN/GTIN:
     04044475235419
Suchbegriffe:
Schwebebalken
Übungsschwebebalken
Schwebe-Balken
Schulsportgeräte

  • Geeignet für Schulen, Vereine und Schwimmbäder
  • Endlose Kombinationen durch Klettverbindung möglich
  • Genoppter Turnmattenstoff für rutschfeste Unterseite
  • Gelenkschonendes Turnen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Übungsschwebebalken "Coach": Für saubere Ausführungen der Übungen
Zum Erlernen und Üben neuer Turnelement wie Radschläge, Rollen, Anlaufen und Landen eignet sich der Sport-Thieme Übungsschwebebalken "Coach". Die Oberseite aus Planenstoff ist pflegeleicht und abwaschbar. Der eingenähte weiße Streifen dient als Orientierungshilfe, den die Athleten nicht nur sehen, sondern auch fühlen können. So unterstützt dieser Streifen auch ohne Sichtkontakt eine saubere Ausführung der Übung. Die rutschfeste Unterseite des Übungsschwebebalken aus genopptem Turnmattenstoff sorgt für noch mehr Sicherheit. Darüber hinaus sind endlose Kombinationen mehrerer Schwebebalken durch Klettverbindungen möglich.

Produktdetails:
  • Material Oberseite: Planenstoff
  • Material Unterseite: genoppter Turnmattenstoff
  • Material Kern: PE-Schaum
  • Farbe: Blau
Produktdetails zur Länge 2 m:
  • Maße (LxBxH): 200x25x8 cm
  • Gewicht: ca. 2,6 kg
Produktdetails zur Länge 3 m:
  • Maße (LxBxH): 300x25x8 cm
  • Gewicht: ca. 4 kg

  • Breite Lauffläche: 15 cm
  • Balkenhöhe: 8 cm
  • Einsatzbereich: Training
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Material Bezug: Planenstoff
  • Aufstellmaße: 300x25 cm
  • Gewicht: 4,0 kg
  • Maße: 300x15x8 cm
  • Material Balken: PE Kern

Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,57*
€ 389,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,16*
€ 388,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,71*
€ 355,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,59*
€ 349,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,71*
€ 318,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2939403
ab € 180,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.