Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Extreme Ski Trainer Mit Standplattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612940700
Hersteller:
     PB Extreme
Herst.-Nr.:
     2940700
EAN/GTIN:
     04044475282987
Suchbegriffe:
cardiotrainer
Ski
Cardio
Cardio-Geräte

  • Trainiert Körperstabilität und Armkraft für einen starken Stockdurchzug
  • Ideal zum Cardio-Langlauf-Training im Sommer
  • Inkl. Bodenständer und Wandhalterung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


PB Extreme Ski Trainer: das vertikale Rudergerät
Der PB Extreme Ski Trainer kann mit einem Bodenständer inkl. Bodenplatte oder einer Wandhalterung installiert werden. Die Funktionsweise gleicht der eines Rudergeräts. Der Ski-Trainer hat jedoch einzeln gelagerte Griffe mit eigenen Zugseilen. Die 2 Umlenkrollen sind am oberen Ende des Geräts angebracht, sodass der Athlet die Zugseile gegen den Widerstand nach unten ziehen muss. Das simuliert den Stockdurchzug beim Skilanglauf und trainiert die Armkraft für einen explosiven Schub. Aber auch die Körperstabilität sowie die Rücken- und Beinmuskulatur sind gefordert. Das macht das Kraftausdauer-Workout zu einem echten Fatburner.

  • Einsatzbereich: Professionell
  • Antriebssystem: Seilzug
  • Bremssystem: Luftwiderstand
  • Stromversorgung: Batteriebetrieb
  • Widerstandseinstellung: Stellrad
  • Widerstandssystem: Luftwiderstand
  • Ruderbewegung: Seilzugtechnik
  • Material: Metall
  • Gerätegewicht: 50 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 127x58,5x218,5 cm
  • Belastungsbandbreite: 9 Stufen
  • Trainingscomputer: Trainingszeit; Kalorien; Distanz; Watt; Hubzahl

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Standplattform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.031,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,86*
€ 1.357,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,61*
€ 1.343,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,67*
€ 1.276,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,70*
€ 1.249,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,35*
€ 1.227,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PB Extreme
2940713
ab € 831,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.