Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trainingsspeer "Safe" 400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612942706
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2942706
EAN/GTIN:
     04044475235877
Suchbegriffe:
Speer
Speerwerfen
Speerwurf
Wettkampfspeer

  • Gummispitze schont Boden und Kunstrasen
  • Gemäß Hallenmodifikation austariert
  • Ausführungen für unterschiedliche Wurfweiten erhältlich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Speer "Safe" – Trainieren wie unter Turnierbedingungen
Der Sport-Thieme Speer "Safe" schützt mit seiner aufgesetzten Gummispitze und Beschichtung am hinteren Ende Ihren Boden und Kunstrasen. Da der Speerkorpus gemäß der Hallenmodifikation austariert ist, entsprechen sein Gewicht und Schwerpunkt den Wettkampfvorschriften. Die verschiedenen Ausführungen bieten für jede Trainingsklasse die passenden Wurf-Eigenschaften.

Produktdetails:
  • Material: mehrfach gehärtete Spezial-Legierung mit Stahlspitze und festsitzender Griffwicklung
  • 400 g, 190 cm (Wurfweite 40 m)
  • 500 g, 200 cm (Wurfweite 50 m)
  • 600 g, 220 cm (Wurfweite 50 m)
  • 700 g, 230 cm (Wurfweite 60 m)
  • 800 g, 240 cm (Wurfweite 60 m)
  • ø 4 cm
  • Farbe: Weiß mit gelber Griffkordel

  • Einsatzbereich: Training
  • Material Spitze: Stahl; Gummi
  • Wurfweite: 40 m
  • Gewicht: 400 g
  • Durchmesser: 40 mm
  • Farbe: Weiß-Gelb
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Weitere Suchbegriffe: Übungsspeer, speer 400g, speer, Speere, Trainingsspeer, Hallenspeer, Hallenspeere, Speertraining, Training, Trainingsspeere, Übungsspeere, Hallen-Speer, Indoor-Speer, Indoorspeer, Gummispitze, Gummispeer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2942719
ab € 155,40*
Ähnlich
Sport-Thieme
2942722
ab € 162,68*
Ähnlich
Sport-Thieme
2942735
ab € 177,36*
Ähnlich
Sport-Thieme
2942748
ab € 186,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.