Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Übungssprungtisch "Soft" 2-teilig bis H: 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612943305
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2943305
EAN/GTIN:
     04044475235952
Suchbegriffe:
Sprungtisch
Sprungtische
Schulsport
Sprung-Tisch

  • Ideal für das Sprungtraining von Kindern und Anfängern
  • 3 Ausführungen erhältlich: 2-, 3- oder 4-teilig
  • Austauschbarer Soft-Bezug dank Klettsystem
  • Unterstes Element schwerer für sicheren Stand am Boden
  • Verbindungen mittels Klett- und Flauschverbindungen möglich


Sport-Thieme Übungssprungtisch "Soft": Sicheres Training am Sprungtisch
Mit dem Sport-Thieme Übungssprungtisch "Soft" erlernen Kinder sowie Anfänger das Sprungtraining. Der Tisch ist eine besonders softe Variante im Vergleich zum herkömmlichen Sprungkasten und bietet dank des schweren untersten Elements stets einen sicheren Stand am Boden. Auch zeichnet er sich durch runde Kanten und weiche Materialien aus, was die Verletzungsgefahr minimiert. Im Detail bedeutet das, dass Materialien wie Leder sowie Polygrip als Bezug und ein Kern aus mehrschichtigem Spezialschaumstoff Verwendung finden. Das Ergebnis: Ein langlebiger, robuster sowie besonders sicherer Übungssprungtisch, der sich beispielsweise wie ein Sprungkasten nutzen lässt. Klett- und Flauschverbindungen sorgen zudem für sichere Verbindungen. Darüber hinaus überzeugt der Sport-Thieme Übungssprungtisch "Soft" durch sein klassisches Design, welches sich für jede Turnhalle eignet.

Produktdetails:
  • Material Stützfläche: Leder
  • Material Bezug: Polygrip, genäht
  • Material Kern: mehrschichtiger Spezialschaumstoff
  • Maße 2-teilig (LxBxH): 80x60x90 cm
  • Maße 3-teilig (LxBxH): 90x75x125 cm
  • Maße 4-teilig (LxBxH): 100x80x125 cm
  • Gewicht: 44 kg, 86 kg, 102 kg
  • Farbe: Blau-Braun

Gebogenes Deck:
  • 2-teilig (LxBxH): 80x6050 cm
  • 3-teilig (LxBxH): 90x75x50 cm
  • 4-teilig (LxBxH): 100x80x50 cm

Rechteckige Elemente:
  • Höhe 2-teilig: 40 cm
  • Höhen 3-teilig: 50 cm und 25 cm
  • Höhen 4-teilig: 15 cm, 20 cm, 40 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
2-teilig bis H: 90 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,48*
€ 745,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,55*
€ 724,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,69*
€ 698,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,67*
€ 676,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,27*
€ 633,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2943318
ab € 921,37*
Ähnlich
Sport-Thieme
2943321
ab € 1.149,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.