Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Redskaber Landematte "TeamGym"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612943800
Hersteller:
     PE-Redskaber
Herst.-Nr.:
     2943800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Matten
Matte
Kombi-Matte
Kombimatte

  • Für Turner mit hohem Leistungsanspruch, TeamGym
  • Klapp- und zerlegbar, daher auch für Vereine geeignet
  • Lässt sich zur 200×350 cm Landebahn kombinieren
  • Inkl. rutschfester Unterseite für noch mehr Sicherheit
  • OEKO-Tex zertifiziert


PE-Redskaber Landematte "TeamGym": Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
Die PE-Redskaber Landematte "TeamGym" besteht aus einer 3-Schichtschaumqualität mit starker Plane sowie allseitigen Haken und bietet Ihnen verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Sie sorgt nicht nur für sichere Landungen, sondern lässt sich auch in Einzelteile zerlegen und als Schaumstoffelement verwenden. Sie kommt mit 4 Seiten- und 2 Endverlängerungen, welche alle mit einem rutschfesten Boden ausgestattet sind. Dank der Haken lassen sich die Seiten- und Endverlängerungen zu einer 2×3,5 m Landebahn kombinieren. Das heißt: Sie können 2 Landematten zu einer verbinden. Diese Matte eignet sich für TeamGym und auch für Vereine, die nicht über ausreichend Platz verfügen. Darüber hinaus ist der Schaumstoff der strapazierfähigen Kombi-Matte OEKO-TEX zertifiziert.

Produktdetails:
  • Material Bezug: Planenstoff
  • Material Kern: PE- Schaum
  • Aus 3 unterschiedlichen Schaumtypen
  • Gesamtmaße (LxBxH): 300x500x30cm
  • 1 x Centermatte 200x400x30 cm, 76,5 kg
  • 4 x Seitenkasten 200x50x30cm je 13 kg
  • 2 x Endkasten 150x100x30 cm je 19 kg
  • Gewicht: 160 kg
  • Farbe: Rot-Blau

  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Anwendungsbereich: Landematte
  • Ausstattung: Tragegriffe
  • Farbe: Rot-Blau
  • Eigenschaften: Klappbar
  • Länge: 300 cm
  • Breite: 500 cm
  • Stärke: 30 cm
  • Material Kern: Polyethylen-Schaumstoff (PE)
  • Gewicht: 166,5 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.337,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.580,76*
€ 6.641,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.542,11*
€ 6.595,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.394,69*
€ 6.419,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.337,73*
€ 6.351,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.337,09*
€ 6.351,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.