Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Seilzugtrainer "Duplex" Basic (mit Lochblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612944500
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2944500
EAN/GTIN:
     04044475236195
Suchbegriffe:
Latissimusstationen
Latissimus-Station
Latzug-Gerät
Latzuggerät

  • Verstellbare Höhe der Umlenkrollen für vielseitiges Training
  • Zur Wandbefestigung: Dadurch besonders platzsparend
  • Inkl. Nylongriffe und Steckgewichte (12x5 kg)
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Seilzugtrainer "Duplex": Zugtrainer für Studios
Der Sport-Thieme Seilzugtrainer "Duplex" besteht aus robusten Vierkant-Stahlrohren und ist für den professionellen Dauereinsatz z.B. in Fitnessstudios und Rehaeinrichtungen geeignet. Dank seiner schlanken Abmessungen kommt er platzsparend daher und bietet sich so besonders für Räume mit geringem Platzangebot an. Die Höhe der Umlenkrollen können Sie jederzeit verändern. Das ermöglicht es Ihnen, ein besonders vielseitiges Training für verschiedene Muskelgruppen anzubieten. In der "Basic"-Ausführung weist der Seilzug eine 1:2 Übersetzung auf, die "Sport"-Variante verfügt über eine 1:1 Übersetzung. Das Steckgewicht ist dabei auf max. 100 kg erweiterbar. Lieferung ohne Schrauben.

  • Geräteausführung: Einzelstation
  • Muskelgruppe: Arme; Beine; Brust; Rücken
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Seilzug; Kabelzugstation
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Gestellfarbe: Silber
  • Gerätegewicht : 80 kg
  • Steckgewicht: 60 kg (12x5 kg)
  • Material: Stahl
  • Max. Gewichtsbelastung: 100 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 55x45x225 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Basic (mit Lochblech)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.821,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.995,17*
€ 2.374,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.979,07*
€ 2.355,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.899,31*
€ 2.260,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.853,69*
€ 2.205,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.821,46*
€ 2.167,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2944513
ab € 1.714,51*
Ähnlich
Sport-Thieme
2944526
ab € 1.813,45*
Ähnlich
Sport-Thieme
2944539
ab € 1.719,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.