Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achoka Bodenschachfiguren-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612946203
Hersteller:
     Achoka
Herst.-Nr.:
     2946203
EAN/GTIN:
     05414869302444
Suchbegriffe:
Schachspiel
schachspiel

  • Kompletter Figurensatz: Einfach aufbauen und Schachspielen
  • Filzbelag auf der Unterseite für bessere Laufeigenschaften
  • Gut zu greifen – ideal für Kinder wie auch Senioren
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Achoka Bodenschachfiguren-Set: Gut zu erkennen und zu greifen
Die Bodenschachfiguren-Setvon Achoka lassen sich gut mit den Händen greifen und sind aufgrund ihrer Größe gut erkennbar. Ideal auch für Menschen mit motorischen Einschränkungen oder einem eingeschränktem Sehvermögen.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff
  • Mit Filzbelag auf der Unterseite
  • Schach-Figurensatz aus je 16 weiße und schwarze Figuren

Figurenmaße:
  • König: Standfläche: ca. ø 9,5 cm. Höhe: ca. 20 cm
  • Dame: Standfläche: ca. ø 9,5 cm, Höhe: ca. 19,5 cm
  • Läufer: Standfläche: ca. ø 8 cm, Höhe: ca. 16 cm
  • Springer: Standfläche: ca. ø 8 cm, Höhe: ca. 15 cm
  • Turm: Standfläche: ca. ø 8 cm,. Höhe: ca 12 cm
  • Bauer: Standfläche: ca. ø 7 cm, Höhe: ca. 11 cm

Weitere Suchbegriffe: Großfeld, Schachfiguren, Großfeldschach, Außenschach, Außenschachspiel, Großfigurenschach, Großfigurenschachspiel, Großfigurenspiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,31*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 95,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 119,95*
€ 142,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 118,60*
€ 141,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 115,81*
€ 137,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 110,41*
€ 131,39
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 95,31*
€ 113,42
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.