Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achoka Spielteppich-Set "Schach"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612949505
Hersteller:
     Achoka
Herst.-Nr.:
     2949505
EAN/GTIN:
     04044475285957
Suchbegriffe:
Spielteppich
achoka spielteppich

  • Komplettset aus großem Spielfeld mit Schachfiguren
  • Schachfiguren mit Filzbelag auf der Unterseite
  • Schachteppich nach Gebrauch einfach zusammenrollbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Achoka Spielteppich Set "Schach": Der Klassiker im Großformat
Das Achoka Spielteppich Set "Schach" darf in keiner Spielesammlung in Einrichtungen fehlen, denn es fordert Strategie und Planung über mehrere Spielzüge hinaus. Das Spielfeld ist mit 100x100 cm deutlich größer als herkömmliche Schach-Spielfelder. Das große Spielfeld ist außerdem besonders übersichtlich.

Große Schachfiguren
Beim Spielteppich-Set „Schach“ sind die Schachfiguren mit im Lieferumfang enthalten. Sie brauchen die Figuren nur aufstellen und die Partie kann beginnen. Die großen Figuren lassen sich prima greifen – gut für Kinder oder Senioren. Der Figurensatz besteht aus 32 Spielfiguren – je 16 weiße und 16 schwarze Schachfiguren.

Produktdetails:
  • Maße (LxB): Spielteppich "Schach": 100x100 cm
  • Material (Spieleteppich): 100 % Polyamid, Unterseite: Anti-Rutsch-Belag aus Latex
  • Material (Figuren): Kunststoff

Schachfiguren-Maße:
  • König: Standfläche: ca. ø 9,5 cm. Höhe: ca. 20 cm
  • Dame: Standfläche: ca. ø 9,5 cm, Höhe: ca. 19,5 cm
  • Läufer: Standfläche: ca. ø 8 cm, Höhe: ca. 16 cm
  • Springer: Standfläche: ca. ø 8 cm, Höhe: ca. 15 cm
  • Turm: Standfläche: ca. ø 8 cm,. Höhe: ca 12 cm
  • Bauer: Standfläche: ca. ø 7 cm, Höhe: ca. 11 cm

  • Material Oberseite: 100 % Polyamid
  • Material Unterseite: Latex
  • Breite: 100 cm
  • Länge: 100 cm

Weitere Suchbegriffe: Spieleteppich, Brettspiel, Schach, Schachspiel, Schachspielen, Schachfigur, Schachfiguren, Brettspiele, Merkfähigkeit, verbessern, Spielteppiche, Schach-Set, Schachset, Großfigurenschach, Großfigurenschachspiel, Großfigurenspiel, Schachteppich, Teppichspiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,58*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 119,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 149,41*
€ 177,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 148,11*
€ 176,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 144,54*
€ 172,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 138,41*
€ 164,71
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 119,58*
€ 142,30
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.