Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finis Schlingentrainer "Slide Dryland" Gelb, 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612950307
Hersteller:
     Finis
Herst.-Nr.:
     2950307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlingentrainer
Slingtrainer

  • Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • Trainiert gelenkschonend Kraft und Kondition mit gleichbleibendem Widerstand
  • Mehrere Befestigungsmöglichkeiten - vertikal, horizontal oder diagonal
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Finis Schlingentrainer “Slide Dryland”: Für Einsteiger und Fortgeschrittene
Mit dem Finis Schlingentrainer “Slide Dryland” aus robustem Kunststoff trainieren Sie bei gleichbleibendem Widerstand. Der gelbe Trainer eignet sich für Einsteiger, hier benötigen Sie weniger Kraft als für den roten Trainer. Das rote Übungsband eignet sich somit für fortgeschrittene Sportler. Befestigen Sie den Schlingentrainer einfach an 2 Punkten einer stabilen Halterung wie beispielsweise einem Zaun oder einer Sprossenwand und schon kann das Ganzkörpertraining beginnen. Zudem sind die Griffe drehbar, was eine flexible Position der Hände und Unterarme ermöglicht – ohne Kabelinterferenzen oder Überlastung.

Produktdetails:
  • Durchmesser Gelb: 7 mm
  • Durchmesser Rot: 9 mm
  • Gewicht: 2,5 kg

  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Farbe: Gelb
  • Material Seil: Laxtex
  • Material Griffe: Kunststoff

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb, 7 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlingen-Training, Schlingen-Trainer, Training, mit, Balance, Gleichgewicht, Rumpf-Muskeltrainer, gleichgewichtstrainer, Core-Training, Schlingentraining, Balance-Training, Rumpfmuskeltrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.