Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freelap Transmitter "Tx Touch Pro"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612953609
Hersteller:
     Freelap
Herst.-Nr.:
     2953609
EAN/GTIN:
     04044475238021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zeitmesser
Zeitmessanlage
Zeit-Messgerät
Freelap

  • Konstruiert für Starts im Geschwindigkeits-Training
  • Startet sofort und automatisch beim Loslassen des Knopfes
  • Sehr einfache Bedienung
  • Bequem, präzise und robust
  • Lange Laufzeit


Mit dem Freelap Transmitter "Tx Touch Pro" gehen Sie mit smarter Zeiterfassung an den Start.
Der Freelap Transmitter "Tx Touch Pro" ist Ihr Startlinien-Sender im Freelap-System. Sobald der Athlet den Daumen vom Knopf nimmt, wird die Zeitmessung in seinem mitgeführten Transponder punktgenau gestartet. Das Freelap-System besteht neben dem Startlinien-Transmitter aus weiteren Strecken-Sensoren und Transpondern an den Läufern. Die Zeitmesswerte werden über Bluetooth an die MyFreelap-App auf Ihrem mobilen Endgerät übermittelt. So messen Sie automatisch die Laufzeit mehrerer Athleten und haben eine Vielzahl von Auswertungs-Möglichkeiten an der Hand. Die automatisierte Zeitmessung des Freelap-Systems ist nicht nur einfach, sondern bietet Ihnen viele Möglichkeiten, die erfassten Daten zu verwalten, auszuwerten und zu analysieren.

So funktioniert der Freelap Transmitter "Tx Touch Pro":
Der Freelap Transmitter "Tx Touch Pro" wird an der Startlinie positioniert. Weitere Freelap Transmitter werden entlang der Laufstrecke aufgestellt. Am Hosenbund des Läufers wird der Transponder befestigt. Der Läufer geht in die Startposition und drückt mit dem Daumen auf den Knopf des Freelap Transmitters "Tx Touch Pro". Daraufhin leuchtet die grüne LED-Lampe auf und beginnt nach 2 Sekunden zu blinken. Sobald sie blinkt, ist der Transmitter bereit für die Zeitmessung. Wenn der Athlet seinen Daumen beim Start vom Knopf nimmt, beginnt die Zeiterfassung. Der "Tx Touch Pro" wurde speziell für Blockstarts in der Leichtathletik konzipiert. Damit das System funktioniert, müssen Sie zusätzlich einen Freelap-Sender mit dem Code "Finish" auf Ihrer Strecke haben. Bei mehreren Läufern müssen die "Tx Touch Pro" Start-Sender mindestens 1,5 m voneinander entfernt aufgestellt werden.

Smarte Zeiterfassung mit Freelap - so geht's:
Die Freelap-Technologie basiert auf der Emission und Erfassung von elektromagnetischen Feldern. Das Zeitmessungssystem besteht hauptsächlich aus 2 Elementen: Sendern und Transpondern. Die Sender werden entlang der Strecke aufgestellt und sind kodiert mit Start, Runde oder Ziel. Sie senden elektromagnetische Felder aus. Diese werden von den Transpondern an den Läufern empfangen, sobald sie an den Sendern vorbei laufen. Automatisch werden die Zeitintervalle zwischen den Sendern ermittelt und an das Mobilgerät übertragen. Der "Tx Touch Pro" ist ein Startsender. Sie müssen mindestens 1 Zielsender auf Ihrer Strecke haben (z.B. "Tx Junior Pro" mit dem Code "Finish"), damit die Zeitmessung funktioniert. Sie können den Startsender auch in Kombination mit weiteren Sendern verwenden. Wenn Sie dort den Code "Lap" einstellen, dienen diese als Rundenmarkierungen.

Das Freelap-System revolutionert die Zeitmessung in Ihrem Training.
Für die Zeitmessung mit dem Freelap-System verbinden Sie Ihren Freelap Transmitter "Tx Touch Pro" einfach mit Streckensensoren (lediglich 0,7 Sekunden auf den anderen Sender drauflegen), wie dem Freelap Transmitter "Tx Junior Pro" und dem Freelap Bluetooth Transponder "FxChip BLE". Die Transponder senden die Zeitdaten der Läufer an die MyFreelap-App auf Ihrem mobilen Endgerät. Auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Ihrer Smartwatch analysieren Sie effektiv Zeiten, Laufprofile, Streckenwerte und vieles mehr. Ohne Transponder und weitere Strecken-Transmitter ist keine Zeitmessung mit dem "Tx Touch Pro" möglich. Freelap Transponder "FxChip BLE" und Transmitter "Tx Junior Pro" sind nicht im Lieferumfang enthalten.

MyFreelap-App:
Die MyFreelap-App ist kostenlos für Android und iOS erhältlich. Sie funktioniert auch offline. Sie müssen lediglich Ihre Bluetooth-Verbindung auf Ihrem mobilen Endgerät einschalten. Kompatibel mit der App sind folgende Geräte:
iOS: iPhone 5 und höher, mit iOS 11 oder höher
Android: mit Bluetooth 4.0 und Android 5.0 oder höher.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat)
  • Größe: 8,2x1 cm
  • Gewicht: 50 g
  • Farbe: Schwarz
  • Wasser-Resistenz: 3 ATM
  • Kostenlose MyFreelap-App zum Download
  • Genauigkeit: 1/100 Sekunde
  • Erfassungsfeld: 1,5 m
  • Keine weiteren Streck-Sender oder Transponder im Lieferumfang enthalten
  • Kompatible Freelap-Transponder: "FxChip" oder "FxChip BLE"
  • Inkl. Aufladekabel und mit magnetischem USB-Port

  • Uhrentyp: Digital
  • Maße: 8,2x1 cm
  • Gewicht: 50 g
  • Sportart: Laufen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.