Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tischtennisschläger "Midi"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612956305
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2956305
EAN/GTIN:
     04044475238076
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Schläger
Tischtennisschläger
sport-thieme tischtennisschläger

  • Für Schulen, Vereine, Freizeit-Einrichtungen
  • Für das Trefferpunkttraining dank kleinem Schlägerblatt
  • Konkave Griff-Form für mehr Halt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Tischtennisschläger "Midi": Ideal für das Trefferpunkttraining
Der Sport-Thieme Tischtennisschläger "Midi" eignet sich durch die deutliche Verringerung der Abmessungen ausgezeichnet für das Trefferpunkttraining. So kommt der Schläger mit einem Schlägerblatt von 12,5x12,5 cm und einer Gesamtlänge von nur 21,5 cm. Dadurch müssen die Spieler die Stellung sowie Armbewegung sauber ausführen, um optimale Ergebnisse im Trefferpunkt zu erzielen. In Kombination mit einem Minitisch, lässt sich der Sport-Thieme Tischtennis-Schläger „Midi“ auch für den „Funsport“ nutzen.

  • Einsatzbereich: Anfänger; Fortgeschrittene
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Spielstrategie: Allround
  • Griffform: Konkav
  • Belagart: Noppen innen
  • Schwammstärke: 1,0 mm
  • Material: Holz
  • Gewicht: 105 g
  • Maße: 21,4x12,6x1 cm

Weitere Suchbegriffe: tischtennis schläger, Zubehör, TT-Schläger, in, Schule, im, Verein, Trefferpunkttraining, trainieren, Trefferpunkt-Training, Treffpunkt-Training, Treffpunkttraining, konkav, Schläger, Tischtenniskelle, TT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.