| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612957005 Herst.-Nr.: 2957005 EAN/GTIN: 04260596940289 |
| |
|
| | |
| - Ermöglicht die gleichzeitige Vermessung mehrerer Athleten
- Erweiterung für das SmarTracks Diagnostics Mobile Kit „Full“
- Inkl. Transport-Tasche
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. SmarTracks Sensor "DX5.0 Diagnostics" mit Sensorgurt: einfache AnwendungDas Set SmarTracks Sensor "DX5.0 Diagnostics" mit Sensorgurt besteht aus robusten und atmungsaktiven Materialen wie Viskose, Polyester, Polyamid und Polychlorid. Hierdurch haben Sie die Möglichkeit, die Zeiten von mehreren Sportlern gleichzeitig aufzuzeichnen. Die Gurte inkl. Sensoren sind in 2 verschiedenen Größen erhältlich. Jeder Gurt bietet maximalen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. Bestandteile sind: Ein DX5.0 Sensor, ein runder Clip und der Gurt. Beispielsweise lässt sich der Sensor mittels Clip oder auch per Klettfläche auf der Rückseite am Gurt befestigen. Produktdetails:- Material: Viskose (62 %), Polyester (16 %), Polyamid (20 %), Polychlorid (2 %)
- Maße inkl. Tasche (LxBxH): 30x25x8 cm
- Größe M: Geeignet für Taillenumfang 71-110 cm
- Größe S: Geeignet für Taillenumfang 52-75 cm
- Gewicht inkl. Tasche: 0,90 kg
- Farbe: Schwarz-Gelb
Im Lieferumfang enthalten:- 1 DX5.0 Sensor
- 1 Aufbewahrungstasche
- 1 USB 2.0 A-Verlängerung (2 m)
- 2 SmarTracks Gürtel MB60
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitmessgerät, Zeitmess-System, Zeitmessungs-System, Zeitmessungssystem, Zeitmess, Transponder, Zeitmessungs-Transponder, Leichtathletik, Zeitmesschip, App, Zeitmessungs-App, Zeitmess-Gurt, Zeitmessgurt, Gurt, zum, Zeitmessen, Zeitmesssystem, Leistungsdiagostik |
| | |
| |