Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Balance-Kissen "Balance Sensor Dynair"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612958705
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     2958705
EAN/GTIN:
     04006226055332
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • App-basiertes Koordinations- und Stabilisationstraining
  • Selbstständiges Workout für alle Leistungs- und Altersstufen
  • Rücken- und Wirbelsäulengymnastik durch dynamisches Sitzen
  • Hoher Spaß- und Motivationsfaktor durch Trainingsspiele
  • Klein und handlich


Togu Balance-Kissen "Balance Sensor Dynair": Balance trainieren, Herausforderungen meistern
Das Togu Balance-Kissen "Balance Sensor Dynair" besteht aus dem Togu Dynair Ballkissen Senso "XL 36 cm", dem schwarzen Comfort-Bezug aus 100 % Polyester und einem Balance-Sensor. Letzterer ist die Basis für ein gezieltes Koordinations- und Stabilisationstraining, bei dem auch die spielerische Komponente nicht zu kurz kommt. Denn der Sensor überträgt via Bluetooth die Daten an die Bodyteamwork-App auf Ihr Tablet oder Smartphone bzw. Ihren Windows-Rechner, die diese Messdaten in verschiedene Trainingsprogramme und Spiele integriert: So können die Anwender durch gezielte Gewichtsverlagerungen z. B. den Torwart beim Fußball steuern. Für den Sensor benötigen Sie eine CR 2032-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

  • Zielgruppe: Erwachsene; Kinder
  • Material: Ruton
  • Anwendungsbereich: Kopf- und Halswirbelsäule; Bauch; Rücken; Wirbelsäule; Nacken
  • Füllung: Luft
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Maße: ø 36 cm
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Oberflächenbeschaffenheit: Glatt

Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Kissen, togu aktivkissen, balance kissen, Balance, Balancieren, Seniorensport, Balancieren-Spiele, Senioren-Sport, Dynair, Balancier, Balance-Training, Balancetrainer, Kleingerät, Senioren-Training, Senioren, Balancetest, Software, Meditationskissen, Balancetraining, Balanciergerät, Balanciergeräte, Balancespiel, Balancespiele, Balancierspiel, Trainer, Balance-Sitz, Balanceübungen, Fitness, Gesundheitssport, Firmenfitness, Seniorenspiele, Kleingeräte, Dynairkissen, Ball-Kissen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 132,64*
€ 177,47*
Lager 479
4
€ 6,29*
ab € 156,26*
€ 188,50*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,50*
€ 224,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,93*
€ 222,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,86*
€ 216,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.