Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Leichtathletik
>
Werfen & Stoßen
>
Speerwurf
>
Speerwurfbälle
>
Artikel
Sport-Thieme Speerwurfball "Indoor" 400 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612960106
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2960106
EAN/GTIN:
04044475238410
Suchbegriffe:
Übungsball
Speerwurf
Übungsbälle
Training
Speziell für das Indoor-Training
Ideale Trainingshilfe für Speerwerfer
In drei unterschiedlichen Gewichten erhältlich
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Speerwurfball "Indoor": Für den Halleneinsatz geeignet
Der Sport-Thieme Speerwurfball "Indoor" dient dem Speer-Wurftraining im Indoor-Bereich. Wir empfehlen im Landungsbereich eine Turn- oder Weichbodenmatte zu platzieren. Sie erhalten den Übungsball in 3 verschiedenen Gewichtsstufen 400 g, 600 g und 800 g – wodurch die Athleten angepasst auf den eigenen Trainingsstand trainieren können.
Produktdetails:
Material: PVC
Gewicht: 400 g, 600 g und 800 g
Farbe: Blau
Einsatzbereich: Training; Methodik
Einsatzgebiet: Indoor
Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
... >
Werfen & Stoßen
>
Speerwurf
>
Speerwurfbälle
Weitere Suchbegriffe:
Speerwurf-Training
,
Speerwurf-Trainer
,
Speerwurfall
,
Speerwurfball
,
Übungs-Ball
,
Speer
,
trainineren
,
für
,
Speerwurftraining
,
trainieren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Speerwurfball "Indoor" 600 g
Sport-Thieme
2960119
ab € 10,72*
Ähnlich
Sport-Thieme Speerwurfball "Indoor" 800 g
Sport-Thieme
2960122
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen