Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Booster Board "ST" by Eurotramp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612961503
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2961503
EAN/GTIN:
     04044475238571
Suchbegriffe:
Sprung-Bretter
Sprung-Brett
Sprungbrett
Turngerät

  • Optimale Standstabilität und hervorragende Absprungdynamik
  • Markierung zeigt optimalen Absprungpunkt
  • Einfache und schnelle Höhenverstellung von 26 -32 cm
  • Elastische Sprungfläche: gelenkschonendes Training möglich
  • Kinderleichter Transport dank integrierter Transportrollen


Sport-Thieme Booster Board „ST” by Eurotramp – Ideale Orientierung für einen soliden Absprung
Das Sport-Thieme Booster Board “ST” by Eurotramp ist ein innovatives Sportgerät mit einer optimalen Standstabilität und hervorragender Absprungdynamik. Hier sind Elemente des klassischen Sprungbretts mit dem eines Trampolins vereint: Sie erhalten die federnde Wirkung des Sprungbretts kombiniert mit der Dynamik und Leichtigkeit eines Trampolins. Den optimalen Absprungpunkt zeigt Ihnen eine Markierung, an welcher Sie sich bei jeden Ihrer Sprünge orientieren können. Die Höhenverstellung ist von 26 cm bis 32 cm individuell anpassbar. Das Booster Board mit flachem, barrierefreiem Einsprungbereich bietet Ihnen aufgrund der elastischen Sprungfläche ein ausgesprochen gelenkschonendes Training. Besonders praktisch: Dank integrierter Transportrollen können Sie das Sprungbrett-Trampolin schnell und einfach in Ihrem Geräteraum verstauen.

Produktdetails:
  • Material Polster: Persening
  • Material Rahmen: Stahl
  • Material Tuch: Polypropylen
  • Höhenverstellung: 26 – 32 cm
  • Farbe: Blau
  • Einsatzbereich: Indoor
  • 5 Jahre Garantie

  • Federtyp: Trampolintuch
  • Empf. Körpergewicht: bis 90 kg
  • Federwirkung: 3 (stark)
  • Sprungerfahrung: Keine
  • Gewicht: ca. 33 kg
  • Empfohlene Raumhöhe: mind. 4 m
  • Maße: 135x100 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.282,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.410,81*
€ 1.678,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.399,96*
€ 1.665,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.347,60*
€ 1.603,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.313,48*
€ 1.563,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,22*
€ 1.525,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.