Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspire Seilzugtrainer "Lat & Row"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612962304
Hersteller:
     Inspire
Herst.-Nr.:
     2962304
EAN/GTIN:
     04005251358104
Suchbegriffe:
Latzug-Gerät
Rückenmuskulatur
Fitness-Kraftstation
Rücken-Muskulatur

  • 2 in 1: Latzug- und Rudertraining an einer Station
  • 2 Gewichtsblöcke für körperseitenunabhängiges Training
  • Fixierte Beine sorgen für saubere Ausführung
  • Kompakt und platzsparend
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Profi-Rückentraining mit dem Inspire Seilzugtrainer "Lat & Row"
Der Inspire Seilzugtrainer "Lat & Row" ist eine hochwertige Premium Kraftstation zum Latzug- und Rudertraining. Die Kabelzüge ermöglichen dabei einen freien Bewegungsablauf, dadurch eine höhere Beteiligung der unterstützenden Muskulatur und somit mehr Effektivität im Rückentraining. Aufgrund der fixierten Beine minimieren Sie die Gefahr des Abfälschens beim Rudern und der Bewegungsablauf verläuft kontrollierter. Die 2 voneinander unabhängigen Gewichtsblöcke ermöglichen zudem ein körperseitenunabhängiges Training. So vermeiden Sie, dass die stärkere Körperseite die Hauptarbeit verrichtet und muskuläre Dysbalancen entstehen. Dank der kompakten Bauweise lässt sich die Kraftstation zudem platzsparend in Ihrem Gym aufstellen.

  • Geräteausführung: Dualstation
  • Muskelgruppe: Rücken
  • Einsatzbereich: Semi-Professionell
  • Elemente: Rudermaschine; Latzug; Doppelseilzug; Kabelzugstation
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Material Polster : Kunstleder
  • Gestellfarbe: Silber
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Material: Stahl
  • Max. Gewichtsbelastung: 180 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 155x96x215 cm
  • Gerätegewicht : 218 kg
  • Steckgewicht: 100 kg (2x50 kg)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.381,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.525,61*
€ 4.195,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.491,95*
€ 4.155,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.424,63*
€ 4.075,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.402,19*
€ 4.048,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.381,42*
€ 4.023,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.