Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspire Seilzugtrainer "Chest & Shoulder"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612962405
Hersteller:
     Inspire
Herst.-Nr.:
     2962405
EAN/GTIN:
     04005251358005
Suchbegriffe:
Schulter-Muskulatur
Fitness-Kraftstation
Brustdrückmaschine
Brustdrück-Maschine

  • 2 in 1: Brust- und Schultertraining an einer Station
  • 2 unabhängige Gewichtsblöcke: ausgeglichenes Training
  • Sitz verstellbar: individuelle Anpassung an die Körpergröße
  • Kompakt und platzsparend
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Inspire Seilzugtrainer "Chest & Shoulder" – Intensives Training mit freiem Bewegungsablauf
Der Inspire Seilzugtrainer "Chest & Shoulder" ist eine Kraftstation für den professionellen Gebrauch. Mit der Dualstation können Sie sowohl ein effektives Brust- als auch Schultertraining durchführen. Durch den freien Bewegungsablauf am Kabelzug beanspruchen Sie ganz nach Wunsch sowohl den unteren, mittleren als auch den oberen Teil der Brustmuskulatur. Beim freien Schulterdrücken trainieren Sie neben der Schulter auch die stabilisierende Muskulatur und können so für einen ganzheitlichen Aufbau sorgen.

Gleichmäßige Belastung durch 2 unabhängige Gewichtsblöcke
Die 2 unabhängigen Gewichtsblöcke ermöglichen Ihnen ein ausgeglichenes Training, da Sie beide Körperseiten gleich stark beanspruchen. Das kann einseitige Belastungen und in Folge muskuläre Dysbalancen verhindern. Dank des höhenverstellbaren Sitzes können Sie das Gerät zudem perfekt auf Ihre Körpergröße anpassen.

  • Geräteausführung: Dualstation
  • Muskelgruppe: Brust; Schultern
  • Einsatzbereich: Semi-Professionell
  • Elemente: Seilzug; Doppelseilzug; Kabelzugstation
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Material Polster : Kunstleder
  • Gestellfarbe: Silber
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Gerätegewicht : 270 kg
  • Material: Stahl
  • Max. Gewichtsbelastung: 180 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 150x137x157 cm
  • Steckgewicht: 144 kg (2x72 kg)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.572,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.829,30*
€ 4.556,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.784,78*
€ 4.503,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.661,40*
€ 4.357,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.605,64*
€ 4.290,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.572,07*
€ 4.250,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.