Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getrasport Wettkampfspeer "Router" 75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612963916
Hersteller:
     Getrasport
Herst.-Nr.:
     2963916
EAN/GTIN:
     04250494474290
Suchbegriffe:
Speer
Speerwerfen
Speerwurf
Wettkampfspeer

  • Für Wettkampf und Training
  • World Athletics zertifizierter Hochleistungsspeer
  • Harter und vibrationsarmer Speer
  • Maximal nach hinten gezogenen Schwerpunkt, feine Austarierung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Getrasport Wettkampfspeer "Router": Für sehr gute sowie Spitzen-Werfer
Der Wettkampfspeer "Router" von Getrasport ist für die Werfer der Spitzenklasse gemacht. Er ist World Athletics-zertifiziert und erzielt bestmögliche Wurfweiten. Dies verdankt er dem komplexen Herstellungsverfahren: Der Korpus ist aus einer hochfesten Speziallegierung gefertigt, die auch in der Luftfahrt zum Einsatz kommt. Das Ergebnis ist ein präziser Hochleistungs-Speer mit langer Spitze aus Edelstahl und festsitzender Griffwicklung. Der Wettkampfspeer ist obendrein besonders vibrationsarm und weist die ideale Härte für einen gelungen Wurf auf. Der Schwerpunkt ist maximal nach hinten gezogenen und die Austarierung besonders fein. Wir bieten Ihnen 2 Ausführungen an: Der "Router"-Speer 75 m verlangt mehr Geschwindigkeit und Technik als die 70 m-Ausführung.

Produktdetails:
  • Material Korpus: hochfeste Aluminium-Speziallegierung
  • Material Spitze: Edelstahl
  • Länge: 221,5 cm
  • Gewicht: 600g

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Zertifikat: World Athletics
  • Material Speer: Aluminium
  • Gewicht: 600 g
  • Farbe: Rot-Silber
  • Wurfweite: 75 m
  • Material Spitze: Edelstahl
  • Länge: 221,5 cm

Weitere Informationen:
Bis Wurfweite:
75 m
Weitere Suchbegriffe: Übungsspeer, speere 600gr, speer, Speere, Speertraining, Training, Speerwurf-Training, Wettkampf, Speerwettkampf, werfen, für, Trainingswurf, trainineren, trainieren, Hochleistungs-Speer, Hochleistungs-Speere, Getrasport, Getrasport-Speere, Getrasportspeere, Getra, von, wiete, Wurfweite, Hochwertiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,00*
€ 708,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,12*
€ 679,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,42*
€ 637,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,59*
€ 623,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,87*
€ 603,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Getrasport
2963903
ab € 483,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.