Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Leichtathletik
>
Speerwerfen
>
Artikel
Getrasport Wettkampfspeer "Kinetic" 500 g,50 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612964007
Hersteller:
Getrasport
Herst.-Nr.:
2964007
EAN/GTIN:
04250494474207
Suchbegriffe:
Speer
Speerwerfen
Speerwurf
Wettkampfspeer
World-Athletics-zertifizierter Wettkampf-Speer
Ideal für fortgeschrittene und ambitionierte Werfer
Optimale Segeleigenschaften bei hervorragenden Kraftübertragungswerten
Äußerst haltbar und stabil dank gehärteter Alu-Legierung
In unterschiedlichen Ausführungen erhältlich
Getrasport Speer "Kinetic" - Hochwertiger Speer mit optimalen Segeleigenschaften
Der Getrasport Speer "Kinetic" eignet sich ideal für Ihren nächsten Wettkampf oder für das professionelle Training in Ihrem Leichtathletikverein. Die hochwertigen World-Athletics-zertifizierten Wettkampf-Speere sind ein Muss für alle fortgeschrittenen und ambitionierten Werfer: Dank optimaler Segeleigenschaften bei hervorragenden Kraftübertragungswerten gelingt Ihnen schnell und einfach der perfekte Speerwurf. Die festsitzende Griffwicklung sowie die gehärtete Alu-Legierung des Korpus sorgen für äußerst hohe Stabilität und lange Haltbarkeit des Speers. Den Getrasport Speer "Kinetic" erhalten Sie in unterschiedlichen Ausführungen.
Einsatzbereich: Wettkampf
Zertifikat: World Athletics
Material Speer: Aluminium
Gewicht: 500 g
Material Spitze: Stahl
Wurfweite: 50 m
Länge: 209 cm
Farbe: Gelb
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Bis Wurfweite:
50 m
... >
Werfen & Stoßen
>
Speerwurf
>
Wettkampfspeere
Weitere Suchbegriffe:
Übungsspeer
,
wettkampfspeer 500 g
,
speer
,
Leichtathletik-Training
,
Training
,
Speerwurf-Training
,
Speerwurf-Trainer
,
Leichtathletik
,
Wettkampf
,
Leichtahtletik
,
Wettkampfspeere
,
Wettkampf-Speer
,
Wettkampf-Speere
,
Speere
,
Speerwettkampf
,
Wettkampftraining
,
trainieren
,
World-Athletics-zertifiziert
,
hochwertig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Getrasport Wettkampfspeer "Kinetic" 500 g,60 m
Getrasport
2964010
ab € 199,18*
Ähnlich
Getrasport Wettkampfspeer "Kinetic" 600 g,50 m
Getrasport
2964023
ab € 162,96*
Ähnlich
Getrasport Wettkampfspeer "Kinetic" 600 g,60 m
Getrasport
2964036
ab € 212,90*
Ähnlich
Getrasport Wettkampfspeer "Kinetic" 700 g,60 m
Getrasport
2964049
ab € 169,29*
Ähnlich
Getrasport Wettkampfspeer "Kinetic" 800 g,60 m
Getrasport
2964052
ab € 186,16*
Ähnlich
Getrasport Wettkampfspeer "Kinetic" 800 g,70 m
Getrasport
2964065
ab € 232,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen