Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getrasport SGT-Prüfgerät "Kugel- und Hammer-Messlehren"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612965000
Hersteller:
     Getrasport
Herst.-Nr.:
     2965000
EAN/GTIN:
     04250494480024
Suchbegriffe:
Leichtathletik
Leichtahtletik
Getrasport
Leichtathletik-Prüfgerätesatz

  • Einfaches und schnelles Prüfen des min./max. Durchmessers
  • Inkl. 6 verschiedene Schablonen
  • Für Kugeln und Hammerköpfe
  • Für 2,0 kg, 3,0 kg, 4,0 kg, 5,0 kg, 6,0 kg, 7,26 kg Kugeln
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Produktdetails:
  • Material: Aluminium
  • Maße (LxBxH): 28x18x1,5 cm
  • Gewicht: ca. 1 kg
  • Farbe: Grau

Weitere Suchbegriffe: Messlehre, Messlehren, Hammer, Kugel, Regelkonform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,74*
€ 240,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,35*
€ 206,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.