Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Century Schlagpolster "Kid Kick Blocker"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612966003
Hersteller:
     Century
Herst.-Nr.:
     2966003
EAN/GTIN:
     04251790300467
Suchbegriffe:
Pratze
Schlagkissen
Schlagpolster
Trainer-Pratze

  • Zum Trainieren von Schlag-, Tritt und Blocktechniken
  • Mit Handschlaufe für optimale Kontrolle im Training
  • Mit widerstandsfähigem Nylon Polster
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Century Schlagpolster "Kid Kick Blocker": Kampfsporttraining mit Kids
Das Schlagpolster "Kid Kick Blocker" von Century besteht aus einem Kunststoffgriffstab mit einer Handschlaufe und einem widerstandsfähigem Polsterblock aus Nylon (200D). Die Handschlaufe am Griffstab ermöglicht Ihnen optimale Kontrolle, wenn Sie mit Kindern für Schlag-, Tritt und Blocktechniken trainieren. Das Polster dämpft die Energie und sorgt für mehr Sicherheit beim Training.

  • Farbe: Rot
  • Material: Nylon, Griff Kunststoff
  • Einsatzbereich: Training mit Kindern
  • Gewicht: 600 g
  • Ausführung: Trittschlagpolster
  • Material Füllung: Polyurethan-Schaumstoff
  • Maße: 40x15x15 cm

Weitere Suchbegriffe: Trainerpratze, schlagkissen, Schlagtraining, Trittpolster, Schlagübungen, Kinderboxen, Boxen, Zubehör, Kampfsport, Training, Trittübungen, Schlagen, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, für, Kinder, Trittschlagpolster, Kampfsporttraining, Trittblocker, Schlagblocker, Trainingshilfe, mit, Kindern, trainieren-verein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.