Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floormax Stollencleaner Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612966407
Hersteller:
     Floormax
Herst.-Nr.:
     2966407
EAN/GTIN:
     04270001111197
Suchbegriffe:
Reiniger
Schuh
Schuhe
Stollen

  • Einfache und umweltfreundliche Schuhreinigung
  • Robuste Bauweise aus rostfreiem Edelstahl
  • Witterungsbeständige Kunststoffborsten
  • Kein Strom und Wasseranschluss nötig
  • Geringe Abnutzung durch Schrägstellung der Bürsten


Nie wieder dreckige Schuhe mit dem FloorMax Stollencleaner
Der praktische FloorMax Stollencleaner eignet sich optimal für Schulen, Vereine und Sportanlagen. Gefertigt wurde der Schuhreiniger aus hochwertigen Kunststoffborsten und einem Gestell aus rostfreiem Edelstahl, was ihn besonders robust und witterungsbeständig macht. Die Stollencleaner von FloorMax sind so konstruiert, dass sie sich mobil oder fest montiert nutzen lassen.

Lieferumgang Classic:
  • 2 Spezial Bürsten in Rot für oben
  • 1 Spezial Bürste in Schwarz für unten
  • 2 Bürstenhalter aus rostfreiem Edelstahl
  • 4 Befestigungshalter aus rostfreiem Edelstahl
  • 1 Gitterrost verzinkt 590x390x20 mm
  • Verschraubung aus Edelstahl

Lieferumfang Exklusiv:
  • 4 Spezial Bürsten in Rot für oben
  • 2 Spezial Bürste in Schwarz für unten
  • 4 Bürstenhalter aus rostfreiem Edelstahl
  • 4 Befestigungshalter aus rostfreiem Edelstahl
  • 1 Gitterrost verzinkt 800x600x20 mm
  • Verschraubung aus Edelstahl

  • Material Gitter: Edelstahl
  • Gewicht: 6,8 kg
  • Max. Belastung: 150 kg
  • Maße: 80x40x30 cm
  • Material Gestell: Edelstahl
  • Material Borsten: Kunststoff
  • Farbe: Rot-Silber-Schwarz

Weitere Informationen:
Ausführung:
Classic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,47*
€ 314,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,56*
€ 311,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,37*
€ 291,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floormax
2966410
ab € 388,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.