Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnbank-Set "Gym"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612966609
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2966609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Turnbank
sport-thieme turnbank
spiele sets

  • Für alle Fitness-Fans
  • Lange Lebensdauer durch bruchfestes und flexibles Nadelholz
  • Sicherer Stand durch besonders rutschfeste Füße
  • Für Oberkörpertraining mit Körpergewicht oder Kurzhantel
  • Rückenschonend dank Polster


Sport-Thieme Turnbank-Set "Gym": Für effektive Homeworkouts
Mit dem Sport-Thieme Turnbank-Set "Gym" aus der 1 m-Turnbank sowie dem Turnbankpolster von Sport-Thieme haben Sie eine Alternative zur Hantelbank. Gestalten Sie Ihr Training in den eigenen 4 Wänden individuell. Ob für das Training mit dem eigenen Körpergewicht oder mit einer Kurzhantel – mit diesem Set sind zahlreiche Übungsvariationen möglich. Für rückenschonende Übungen nutzen Sie das Turnbankpolster. Dieses legen Sie einfach auf die Bank oder nehmen es runter, wenn Sie es für eine Übung nicht benötigen.

Produktdetails 1 m-Turnbank:
  • Höhe der Turnbank: ca. 35 cm
  • Breite der Turnbankplatte: ca. 28 cm
  • Abmessungen Laufbalken (BxH): 10x6 cm
  • Belastbarkeit: bis 200 kg
  • Gewicht: ca. 11 kg

Produktdetails Turnbankpolster:
  • Schaumstoff-Kern
  • Bezug: Genoppter Turnmattenstoff (72 % PVC, 27 % Polyester , 1 % Polypropylen )
  • LxBxH: 100x36x3 cm

Weitere Suchbegriffe: Set, Hantelbänke, Hanteltraining, Training, Turnbänke, Flachbänke, Hantelbank, Flachbank, Turnbankpolster, Hantelbankset, Homeworkout, Zuhause, trainieren, Zu, Hause, mit, Turnbank-Set, wie, Profis, Trainieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,25*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 290,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 352,12*
€ 419,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 349,49*
€ 415,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 320,61*
€ 381,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 314,28*
€ 373,99
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 290,25*
€ 345,40
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.