Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas Box Set "Performance"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612967208
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     2967208
EAN/GTIN:
     08720088976036
Suchbegriffe:
Box-Set
Boxset
box-set

  • Boxsack mit Textilien gefüllt
  • Einfach an der Decke zu befestigen
  • Inklusive 2,55 m langen Bandagen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Adidas Box Set "Performance" : Das Komplettset für Ihr Workout
Das Adidas Box Set "Performance" besteht aus 1 Boxsack, 1 Paar Boxhandschuhen (10 oz) und 1 Paar 2,55 m langen Bandagen für eine bessere Unterstützung der Hand und Handgelenke. Der Boxsack ist mit Textilien gefüllt und bekommt somit ein Gesamtgewicht von 18 kg. Dank der 4-Punkt Aufhängung lässt er sich leicht an der Decke befestigen. Für optimalen Halt an den Händen sind die Boxhandschuhe mit einem breiten Klettverschluss versehen. Hochwertige Nylon-Straps für die Befestigung sorgen für einen stabilen Bewegungsradius und einen geringeren Lärmpegel im Vergleich zu Stahlketten.

Produktdetails:
  • Maße Boxsack: 80x30 cm
  • Gewicht Boxsack: 20 kg
  • Material Boxsack: Canvas
  • Material Boxhandschuhe: Kunstleder
  • Farbe: Schwarz

  • Außenmaterial: Canvas
  • Einsatzbereich: Training
  • Maße: 80x30 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Material Füllung: Textilreste
  • Gewicht: 20 kg

Weitere Suchbegriffe: Box-Bandage, Boxbandagen, Boxbandage, Box-Handschuh, Boxhandschuh, Boxzubehör, Boxtraining, Box-Handschuhe, Boxen, Boxen-Boxhandschuhe, Boxhandschuhe, Box-Säcke, Boxsack, Box-Bandagen, Boxsackhandschuhe, Box, Box-Sack, Adidas, Box-Training, Boxsacktraining, Boxsackhandschuh, Set, Box-Sets, Boxsets, Boxerschuh, Boxerschuhe, Boxschuh, Boxsport, Boxinnenhanschuh, Boxinnenhandschuh, Boxinnenhandschuhe, boxer, zubehör, Boxsack-Training, Boxsackset, Boxsacksets, Handschuh, Handschuhe, Box-Sport, Training, Boxsack-Handschuh, Zubehör, Boxkampf, boxing, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, mit, Kindern, Performance, Boxing, Boxing-Set, trainieren-verein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,13*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 86,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 115,63*
€ 137,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 112,71*
€ 134,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 107,56*
€ 128,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 100,46*
€ 119,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 86,13*
€ 102,49
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.