Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnbock mit Metallbeinen "Kids"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612968201
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2968201
EAN/GTIN:
     04044475239158
Suchbegriffe:
Sprungbock
sprungbock

  • Niedrigste Höhe: 75 cm
  • Speziell für jüngere Athleten und Kinder entwickelt
  • Leicht zu transportieren mit 2 Fahrrollen
  • Korpus mit Rinderkernleder bezogen
  • mit nicht färbenden Gummifüßen


Sport-Thieme Turnbock mit Metallbeinen "Kids": Ideal fürs Kinderturnen
Dank des Sport-Thieme Turnbock mit Metallbeinen "Kids" führen Sie Kinder ideal an das Geräteturnen mit Turnböcken heran. Die Höhenverstellung, die sich bis von 75 cm in 5 cm-Stufen bis zu 100 cm verstellen lässt, ermöglicht einfaches Überspringen und sorgt für schnelle Erfolge im Schul- sowie Vereinssport. Für maximale Sicherheit sind alle Beine mit nicht färbenden, rutschfesten Gummifüßen ausgestattet.

  • Material Korpus: Kernrindleder
  • Material Fußkappen: Gummi
  • Gewicht: 40 kg
  • Höhenverstellbarkeit Stufen: 5 cm Schritte
  • Höhenverstellung Technik: Drehknauf
  • Material Beine : Stahlrohr
  • Rollvorrichtung: An den Füßen
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Höhenverstellbarkeit : 75-100 cm

Weitere Suchbegriffe: Turnbock, Turngerät, Turn-Böcke, Turnen-Bock, Bock, Turnen-Turnböcke, Kinderturnen, Bockspringen, Kinder, Turngeräte, trainieren-verein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 863,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,68*
€ 1.147,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,64*
€ 1.143,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,04*
€ 1.104,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,85*
€ 1.070,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,05*
€ 1.027,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.