Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Faltmatte "Warm-Up"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612969406
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2969406
EAN/GTIN:
     04044475239202
Suchbegriffe:
Faltmatte
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten

  • Faltbare Minimatte - platzsparend
  • Mit Reißverschluss an den Stirnseiten
  • Nach EN 12503-1 Typ 2
  • Lässt sich zum Aufwärmen verwenden
  • Gut einsetzbar im Kinderturnen


Sport-Thieme Mini-Faltmatte "Warm-Up": Für sichere Turneinheiten
Die Sport-Thieme Mini-Faltmatte "Warm-Up" überzeugt durch ihre Kompaktheit und ihr geringes Gewicht. Mit 4 zusammenfaltbaren Mattenelementen ist sie kinderleicht zu verstauen und lässt sich gut im Kindergarten oder für das Kinderturnen einsetzen. Durch das genoppte Polygrip, auf der Unterseite der Matte, ist sie besonders rutschfest und bietet bei Turnübungen sicheren Halt.

  • Farbe: Blau
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Mattenstärke: 30 mm
  • Mattenbreite: 60 cm
  • Mattenlänge: 1,60 m
  • Gewicht: 2,5 kg

Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Matten, Matte, Kinder, Kindergarten, Kita, Mini-Faltmatte, Falt, Mini, Kinderturnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.