Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Kletteranlage "Theobald"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612969800
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     2969800
EAN/GTIN:
     04065895008773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kletteranlagen
Kletteranlage
Schaukel
Spielplatzgerät

  • Für Schulen, Kindergärten, öffentliche Bereiche
  • Spielerisch koordinative Fähigkeiten schulen
  • Verschiedene Möglichkeiten zum Hangeln und Klettern
  • Zertifiziert durch TÜV ThÜringen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Playparc Kletteranlage "Theobald": Viele Kletter, Griff- und Höhenvarianten
Die nach DIN 1176 gefertigte Playparc Kletteranlage "Theobald" besteht aus einem Grundgerüst aus kesseldruckimprägniertem Holz auf Pfostenschuhen mit Rutsch-, Leiter- und Reckstangen aus Edelstahl. Dank der hochwertigen Materialien ist sie besonders witterungsbeständig und langlebig. Die Anlage punktet vor allem durch die vielen Klettermöglichkeiten, die dank Sprossenwand, Strickleiter und Netz aus Herkulestau sowie eine Reckstange gegeben sind. Ein Element mit Hangelgriffen rundet das Konzept ab. Schulen Sie mit dem Spielplatzgerät spielerisch die kindliche Entwicklung sowie die koordinativen Fähigkeiten.

Produktdetails:
  • Material: kesseldruckimprägniertes Holz (ø 14 cm)
  • Gewicht: ca. 445 kg
  • Farbe: Holz

  • Alter: Ab 4 Jahren
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz
  • Material: Edelstahl; Herkulesseil; Holz; Holz; Herkulesseil
  • Holzart: Lärche
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Rindenmulch; Sand; Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Rindenmulch; Sand
  • Norm: DIN EN 1176
  • Metallart: Edelstahl
  • Max. Nutzeranzahl: keine Angabe; Keine Angabe
  • Aufstellmaße: 4,80x4,30x2,37 m
  • Sicherheitsbereich: 9,93x8,94 m
  • Fallschutz: 89 m²
  • Max. Fallhöhe: 237 cm
  • Betonbedarf: 1,35 m³

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.043,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.277,80*
€ 6.280,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.242,08*
€ 6.238,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.104,26*
€ 6.074,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.051,37*
€ 6.011,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.043,34*
€ 6.001,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.