Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Bodenturnmatte "Innovativ" Blau,Inkl. Aufbewahrungstasche


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612970208
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2970208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte
leichtturnmatte

  • Für Übungen beim Turnen, Gymnastik oder Cheerleading
  • Mit hochwertigem Nadelfilzverloursbelag: rutschsicher & Schutz vor Verbrennungen
  • Zusammenrollbar: kein Aufrollkern notwendig
  • Glatte Kanten: nahtloses Aneinanderlegen
  • Ideal für unterwegs: besonders leicht & flexibel, wahlweise mit und ohne Tasche


Sport-Thieme Bodenturnmatte "Innovativ" – flexible Einsatzmöglichkeiten
Die Sport-Thieme Bodenturnmatte "Innovativ" eignet sich optimal für Turn-, Gymnastik-, Cheerleading- und Akrobatikübungen in Schulen und Vereinen. Dank des geringen Gewichts eignet sie sich ideal für unterwegs und bietet Ihnen zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Ein weiterer Vorteil: Die mit hochwertigen Nadelfilzverloursbelag ausgestattete Matte ist besonders rutschsicher und bietet zuverlässigen Schutz vor Verbrennungen und Hautabschürfungen. Dank glatter Kanten ist ein nahtloses Aneinanderlegen einwandfrei möglich. Besonders praktisch: Für den zusammenrollbaren Bodenturnläufer benötigen Sie keinen Aufrollkern.

Produktdetails:
Material Tasche: Planenstoff

  • Mattenstärke: 35 mm
  • Ausführung: Training
  • Mattenbreite: 1,00 m
  • Mattenlänge: 2 m
  • Material: Nadelfilz; Polyethylen-Leichtschaum (PE)
  • Farbe: Blau
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Gewicht: ca. 3,5 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Ausführung:
Inkl. Aufbewahrungstasche
Weitere Suchbegriffe: Bodenturnmatten, Bodenturnmatte, Bodenturnen, Bodenmatten, Bodenmatte, für, Zuhause, Bodenturn-Matte, rollbar, Turnen, auf, der, Matte, Cheerleading, Akrobatikübungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,76*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 259,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 313,90*
€ 373,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 311,08*
€ 370,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 294,21*
€ 350,11
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 289,00*
€ 343,91
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 259,76*
€ 309,11
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2970211
ab € 258,93*
Ähnlich
Sport-Thieme
2969015
ab € 220,32*
Ähnlich
Sport-Thieme
2969002
ab € 219,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.