Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Motoriktraining
>
Therapieball
>
Artikel
Sport-Thieme Basketball "Pro" Größe 5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612970309
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2970309
EAN/GTIN:
04044475239240
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
Spiel und Therapiebälle
Therapieball
Matchball für den Indoor-Einsatz
Mit Kunstleder-Oberfläche für ein gutes Spielgefühl
Optimaler Grip durch zusätzliche Polsterung
Butylblase für eine dauerhaft runde Form
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Basketball "Pro": Top-Spielball für packende Hallenduelle
Der Sport-Thieme Basketball "Pro" ist ein exzellenter Matchball mit einer 1,6 mm dicken Schicht aus Microfiber Kunstleder, der mit Nylon gewickelt wurde. So kann das Spielgerät mit einem einwandfreiem Spielgefühl und guten Rückpralleigenschaften punkten. Die zusätzliche Polsterung sorgt für eine besondere Griffigkeit. Der Ball ist in der Halle einsetzbar und daher perfekt für Vereine, die am Spielbetrieb teilnehmen. Die Butylblase im Inneren sorgt auch nach intensiver Benutzung für eine anhaltend runde Form. Sie können aus 3 verschiedenen Größen sowohl für den Junioren-, Damen- und Herrenbereich wählen.
Basketballtyp: Trainingsball; Wettspielball
Größe: 5
Gewicht: 480 g
Umfang: 69 cm
Obermaterial: Kunstleder
Für wen: Jugendliche
Farbe: Braun-Schwarz
Material Oberfläche: Kunstleder
Einsatzbereich: Training; Wettkampf
Balltyp: Basketball
Luftdruck: 0,49-0,63 bar
Altersklasse: 8-9 Jahre; 10-11 Jahre; 10-12 Jahre
Spielklasse: Männl. Jugend U12; Weibl. Jugend U13-U11
Blase: Butyl
Einsatzgebiet: Indoor
Weitere Informationen:
Größe:
Größe 5
... >
Lager 479
>
Bälle
>
Basketbälle
Weitere Suchbegriffe:
basketball größe 5
,
basketball
,
sport-thieme basketball
,
Bälle
,
Ball
,
Basketballtraining
,
Basket
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,12*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Basketball "Pro" Größe 6
Sport-Thieme
2970312
ab € 27,07*
Ähnlich
Sport-Thieme Basketball "Pro" Größe 7
Sport-Thieme
2970325
ab € 27,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen