Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snakecurl Fußmanschetten für Fitnessbänder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612971009
Hersteller:
     Snakecurl
Herst.-Nr.:
     2971009
EAN/GTIN:
     04270000753411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zughilfe
Manschette
Manschetten
Zughilfen

  • Geeignet für offene und Loop-Fitnessbänder
  • Verhindert Wegrutschen des Bandes
  • Für Widerstandstraining der unteren Körperhälfte
  • Ersetzt herkömmliche und umständliche Befestigungsmethoden
  • Inkl. Netztasche zum Waschen


Snakecurl Fußmanschetten für Fitnessbänder: Training ohne Wegrutschen
Die Snakecurl Fußmanschetten für Fitnessbänder sind Knöchelschlaufen für das komfortable Training mit Fitnessbändern. Einfach die Mitte der Schlaufe in den Schuh legen, die Hacke des Fußes auf die Schlaufenmitte stellen und fertig. Offene Bänder können Sie durch Einführen in die beiden Schlaufen am Fußgelenk fixieren. Bei Loop-Bändern erfolgt die Befestigung über die Klettverschlüsse. Das Training mit Fitnessbändern bietet sich neben dem Functional Training, Pilates und Yoga z. B. auch in der Reha nach Verletzungen an, da hier keine schweren Gewichte zum Einsatz kommen, die die Gelenke stark belasten können. Zum Waschen der Manschette einfach die Klettverschlüsse schließen, in den Netzbeutel füllen und mit normalem Waschmittel auf „Pflegeleicht“ reinigen. Nur an der Luft trocken lassen.

Produktdetails:
  • Trainiert z. B. Beinbeuger und -strecker, Gluteus, Knie, Adduktoren, Abduktoren und Unterschenkel
  • Material (Manschette): 40 % Polyester, 30 % Nylon, 30 % Polypropylen
  • Maße (LxB): 32,5x4 cm
  • Gewicht (je Manschette): 42 g
  • Farbe: Grün-Schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 10,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,57*
€ 19,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,31*
€ 19,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,17*
€ 18,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.