Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme AirFloor "Carbon" 3x1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612971403
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2971403
EAN/GTIN:
     04044475239387
Suchbegriffe:
Air
Track
Airtrack
Airfloor

  • Ideal für Vereine: Von Anfänger:in bis zum Profi geeignet
  • Zum Üben von neuen Sprüngen und Sprungfolgen
  • Lässt sich schnell und einfach auf- und abbauen
  • Platzsparend in jedem Geräteraum zu verstauen
  • Mit weiteren AirTrack-Elementen erweiterbar


Sport-Thieme AirFloor "Carbon": Für anspruchsvolle Sprünge
Das Sport-Thieme AirFloor "Carbon" bietet eine Vielzahl an Übungsmöglichkeiten für neue Sprünge und anspruchsvolle Techniken. Auf seiner glatten Oberfläche lassen sich diese besonders im Breitensport optimal üben. Zudem unterstützt die Bahn das Abspringen und Landen und reduziert eine Überbelastung der Sprunggelenke. Daher gibt die elastische Oberfläche Anfänger:innen ein stärkeres Sicherheitsgefühl und verleiht mehr Freude beim Training. Die roten, seitlichen Streifen grenzen die Sprungfläche klar ab und sorgen für ein edles Design. Obendrein erhalten Sie eine Garantieleistung von 5 Jahren auf alle Airfloors und Airtracks. Wählen Sie jetzt das AirFloor für Ihr Vorhaben. Sie erhalten das AirFloor inkl. Gebläse.

  • Höhe: 10 cm
  • Länge: 3 m
  • Material: Vinyl
  • Gewicht: 10 kg
  • Breite: 1,0 m
  • Altersempfehlung : ab 6 Jahre
  • Einsatzbereich: Training; Breitensport
  • Farbe: Schwarz-Rot
  • Produktart: AirFloor; Carbon-Serie
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Geeignet für: Anfänger; Fortgeschrittene; Profis
  • Gebläse: Fußpumpe mit Manometer

Weitere Informationen:
Maße:
3x1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,65*
€ 419,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,40*
€ 416,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,03*
€ 386,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,42*
€ 378,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,90*
€ 343,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2971416
ab € 474,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.