Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Leichtathletik
>
Zubehör
>
Pflegegeräte
>
Artikel
Sport-Thieme Harke mit Schieber "Pro"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612972709
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2972709
EAN/GTIN:
04044475243704
Suchbegriffe:
Weitsprung
Harke
Schieber
Trainingshilfe
Für einfaches Ziehen und Glätten der Sprunggrube
Für Training und Wettkampf in Schulen, Vereinen und Stadien
Aus stabilem Aluminium, robust und leicht
Eingesetzt bei internationalen Meisterschaften
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Harke mit Schieber "Pro": Unverzichtbar im Weitsprung
Dank der Harke mit Schieber "Pro" von Sport-Thieme ist die Sprunggrube schnell hergerichtet. Hochwertiges Aluminium sorgt für Stabilität und erleichtert das Ebnen der Sprunggrube. Die spitzen Zinken der 56 cm breiten Harke ermöglichen ein leichtes Ziehen durch den Sand, während die obere Seite zum Abziehen und Planieren geeignet ist. Testen Sie es aus: Einmal mit diesem Hilfsmittel geharkt, kommt kein anderes mehr infrage.
Produktdetails:
Material: Aluminium
LxB: 180x54 cm
Gewicht: 1,4 kg
Disziplin: Springen
... >
Leichtathletik
>
Zubehör
>
Pflegegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Zubehör
,
für
,
Wettkampf
,
Training
,
mit
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 78,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen