| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612973308 Herst.-Nr.: 2973308 EAN/GTIN: 00033149143574 |
| |
|
| | |
| - Leicht, klein und mobil
- Rutschfest dank strukturierter Unterseite
- Ventil an der Unterseite zur einfachen Luftregulierung
- Trainiert Koordination, Rumpfkraft und Stabilität
- Im 2er oder 4er Pack erhältlich
Bosu Balance-Bälle-Set: Klein, aber intensivDie Balance Pods des Bosu Balance-Bälle-Set sind kleine luftgefüllte Halbbälle aus Vinyl, die durch ihre Instabilität die Koordination und Beweglichkeit trainiert. Sportler können so Übungen wie Squats, Liegestütze oder den Plank intensivieren – beim 4er Set sogar mit allen 4 Extremitäten. In der Physiotherapie und im Rehabilitationssport kann der Balancetrainer zur Rückerlangung von Beweglichkeit, Gleichgewichtssinn und damit z.B. zur Sturzprävention Einsatz finden. Über ein Ventil an der Unterseite können Sie den Luftdruck und damit die Schwierigkeit der Übungen individuell an den Leistungsstand Ihrer Athleten und Patienten anpassen. Dank der strukturierten Unterseite ist auch ein Training auf glatten Böden ohne Verrutschen möglich. Dank ihres geringen Gewichts können Sie die Pods nicht nur im Studio oder in der Praxis, sondern auch unterwegs und auf Reisen mitnehmen. Zudem halten Sie einiges aus: Jeder Pod ist bis 136 kg belastbar. - Max. Belastbarkeit: 120 kg
- Farbe: Blau
- Material: Vinyl
- Durchmesser: 16,5 cm
- Gewicht: 0,5 kg; 500 g
Weitere Informationen: | | Menge: | 2 Pods |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkugel, balancierkugel, Balance, Bosu, Balance-Training, Koordinationstraining, Koordinationshilfe, Balancetrainer, Stabilisationstrainer, Koordination, Koordinationsübungen, Balancetraining, Koordinationstrainer, Sensomotorisches, Training, Trainer, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Balance-Übungen, Gesundheitssport, Ball, Propriozeptive, Trainingsgeräte, Balance-Trainer, Bewegungsverbesserung, Balance-Ball, Balance-Bälle, Balanceball, Balancebälle, Koordinationsset, Koordinationssets, Koordinations-Training, Koordinations-Trainer, Balance-Übung, Balancepod, Balancepods, Balance-Pod, Balance-Pods, Pod, Pods |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,84* | € 57,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,09* | € 58,48* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 45,13* | € 60,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 22,565* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|