Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saehan Goniometer "360-D1" 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612975001
Hersteller:
     Saehan Enertech
Herst.-Nr.:
     2975001
EAN/GTIN:
     08809513720175
Suchbegriffe:
Goniometer
Kurslineal
Navigationslineal
Parallel-Lineal

  • 360°-Rundskala in 2° Schritten mit 3 Anzeigen
  • Schenkel mit linearer Anzeige
  • Transparent für eine exakte Messung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Saehan Goniometer "360-D1": Befundwerkzeug mit hoher Messgenauigkeit
Der Saehan Goniometer "360-D1" ist ein professionelles Winkelmesswerkzeug, mit dem Ärzte, Therapeuten und Sportwissenschaftler die Gelenkbeweglichkeit ihrer Patienten und Sportler messen können. Auch die Stellung von Schädelknochen können Mediziner so bestimmen. Zwischen den 2 beweglichen Armen ist ein Gradmesser aufgedruckt, welcher durch eine Einteilung in 1-Grad-Schritten besonders genau ablesbar ist.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff
  • Einheiten (Schenkel): cm, Inch/Zoll

Produktdetails "15 cm":
  • Maße (BxHxT): 177x35x2 mm
  • Schenkellänge: 15 cm
  • Gewicht: 13 g

Produktdetails "20 cm":
  • Maße (BxHxT): 205x82x2 mm
  • Schenkellänge: 20 cm
  • Gewicht: 19 g

Produktdetails "30 cm":
  • Maße (BxHxT): 317x127x4 mm
  • Schenkellänge: 30 cm
  • Gewicht: 79 g

  • Produktart: Goniometer

Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Parallellineal, Schmiege, Stellwinkel, goniometer saehan, schmiege, Reha, Physiotherapie, Rehabilitation, Reha-Geräte, Geräte, Rehageräte, physio, Saehan, Messinstrument, Messwerkzeug, Winkelmesser, Bewegungsachse, Bewegungsachsen, Messwerkzeuge, Messinstrumente, Gelenkwinkel, messen, Winkelmessung, Winkel, Patientenbefund, Patientenbefunde, Patientenbefundung, Sportwissenschaft, Leistungsdiagnostik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 15,90*
ab € 4,44*
€ 6,85*
Lager 479
5
€ 6,29*
ab € 6,58*
€ 9,91*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saehan Enertech
2975014
ab € 5,64*
Ähnlich
Saehan Enertech
2975027
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.