Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saehan Goniometer "360-D2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612975102
Hersteller:
     Saehan Enertech
Herst.-Nr.:
     2975102
EAN/GTIN:
     08809513720212
Suchbegriffe:
Goniometer
Kurslineal
Navigationslineal
Parallel-Lineal

  • 360° Rundskala in 2° Schritten
  • Transparent für eine exakte Messung
  • Einhand-Bedienung ohne Positionswechsel möglich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Saehan Goniometer "360-D2": misst die Beweglichkeit von Gelenken
Das Saehan Goniometer "360-D2" besteht aus 2 miteinander verbundenen 20 cm langen Schenkeln mit einer linearen Skala. An den Enden sind diese mit einer Scheibe verbunden, welche über eine große Rundskala von 360 Grad in 2-Grad-Schritten verfügt. Winkelmesser dienen vor allem der Befundung in Therapie und Reha zur Messung der Gelenkbeweglichkeit. Ein sportwissenschaftlicher Einsatz ist ebenfalls möglich. Das Messwerkzeug ist aus transparentem Kunststoff gefertigt und ermöglicht so eine fortwährende Beobachtung des Gelenks beim Messvorgang und letztlich eine präzise Messung.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff
  • Maße (BxHxT): 210x49x2 mm
  • Einheiten (Schenkel): cm, Inch
  • Gewicht: 30 g

  • Produktart: Goniometer

Weitere Suchbegriffe: Parallellineal, Schmiege, Stellwinkel, goniometer saehan, schmiege, Reha, Physiotherapie, Rehabilitation, Reha-Geräte, Geräte, Rehageräte, physio, Saehan, Messinstrument, Messwerkzeug, Winkelmesser, Bewegungsachse, Bewegungsachsen, Messwerkzeuge, Messinstrumente, Gelenkwinkel, messen, Winkelmessung, Winkel, Patientenbefund, Patientenbefunde, Patientenbefundung, Sportwissenschaft, Leistungsdiagnostik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
€ 15,90*
ab € 5,32*
€ 8,01*
Lager 479
124
€ 6,29*
ab € 6,62*
€ 9,88*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.