| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612975809 Herst.-Nr.: 2975809 EAN/GTIN: 04060054017290 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Witterungsbeständiges Material
- In individueller Länge lieferbar
- Inkl. 6 Gurtschnellverschlüssen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Sport-Thieme Absperrnetz mit zahlreichen EinsatzmöglichkeitenDas Sport-Thieme Absperrnetz ist dank des beschichtetem Polyester-Gewebes aus Polyvinylchlorid (PVC) für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Das 1 m hohe Netz verfügt rundum über eine Abschlusskante, die die Absperrung zusätzlich schützt und ihr Stabilität verleiht. Für eine seitliche Befestigung können Sie die 6 angenähten Gurtschnellverschlüsse an Ringösen im Mauerwerk anbringen. Erhöhen Sie die Sicherheit für KidsNeben dem Einsatz als Ballfang- oder Sicherungsnetz lässt sich das Netz auch für Wegeleitsysteme als Abtrennung von Spielplätzen sowie einzelnen Bereichen in Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen einsetzen. Es bietet beispielsweise einen zusätzlichen Schutz für Kinder in Kindergarten-Räumen, insbesondere auf erhöhten Spielebenen und Galerien. Es verhindert, dass Kinder durch den Abstand zwischen Streben fallen und lässt sich sowohl zur Verringerung des Streben-Abstands als auch zur Komplettsicherung bis zur Decke nutzen. Damit können Kinder unbeschwert spielen und klettern, während ihre Sicherheit gewährleistet ist. Produktdetails:- Material: beschichtetes Polyester-Gewebe aus Polyvinylchlorid (PVC)
- Maße Maschen (BxH): 4x4 cm
- Netzhöhe: 1 m
- Netzstärke: 4 mm
- Gewicht: 1 kg/m
- Farbe: Schwarz
- Einsatzbereich: Außenbereich; Innenbereich
- Farbe: Schwarz
- Schutznetzhöhe: 1 m
- Maschenform: Quadratisch 4 cm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Netz, Netze, Netze-Stoppnetze, Absperrung, Schutznetz, Schutznetze, Ballfang-Netz, Ballfangnetz-Anlage, Ballfangnetz, ballfangnetze, Sicherheitsnetz, Ballfanganlage, Ballfang-Anlage, Absperrnetze, Sicherheitsnetze, für, Kindergarten, Kinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |